Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schiebetürenschrank in 7035/3000, HxBxT 1950x1600x500 mm, mit Sichtfenstertüren | SF7205-3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schiebetürenschrank in 7035/3000, HxBxT 1950x1600x500 mm, mit Sichtfenstertüren | SF7205-3000
C+P Schiebetürenschrank in 7035/3000, HxBxT 1950x1600x500 mm, mit Sichtfenstertüren | SF7205-3000
Artikel-Nr.:
     261-SF7205-3000
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     2159-055|S10058
EAN/GTIN:
     4060061686960
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
C+P Schiebetürenschrank in 7035/3000, HxBxT 1950x1600x500 mm, mit Sichtfenstertüren | SF7205-3000

Schwerlast-Schiebetürenschrank
mit Sichtfenstertüren mit Mitteltrennwand
HxBxT 1950 x 1600 x 500 mm
2x4 Fachböden verzinkt, Tragkraft: 110 kg
im Raster von 15 mm höhenverstellbar
Korpus in Lichtgrau RAL 7035
Türen in Feuerrot RAL 3000
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager
Material:
Stahlblech
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Griffausführung:
Bügelgriff
Verriegelung:
Druckzylinderschloss
Ausführung Böden:
Verzinkt
Ausstattung:
2x4 Fachböden
Türausführung:
Sichtfenster
Tragkraft Boden kg:
110
Anzahl Fächer:
1
Anzahl Abteile:
1
Produkttyp:
Schiebetürenschrank
Fachlast kg:
110
Schranktyp:
Schiebetürenschrank/Schwerlastschrank
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Verkaufseinheit:
VE
Höhe mm:
1950
Breite mm:
1600
Farbe Front:
Feuerrot RAL 3000
HxB mm:
1950 x 1600
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank h1950xb1600xt500mm, schiebetür schrank, c+p schiebetürenaufsatzschrank, Querrolladenschrank, SchwerlastRolladenschränke, FlügeltürWerkzeugschrank, Materialschrank, Flügeltürenschrank, SchwerlastMaterialschrank, Schüttgutschrank, Schwerlastschrank, SchwerlastWerkzeugschränke, Stahlschrank, SchwerlastSchiebetürenschrank, Fahrbare Schränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.397,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.627,18*
€ 1.936,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.611,59*
€ 1.917,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.528,12*
€ 1.818,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.473,17*
€ 1.753,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.397,40*
€ 1.662,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2059-802|
ab € 41,01*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2159-802|
ab € 29,64*
Zubehör
Fetra
6977
ab € 149,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.