Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank mit Mitteltrennwand, 2x4 Fachböden, HxBxT 1950 x 1500 x 600 mm, RAL7035/RAL5012 | SF4150-5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetürenschrank mit Mitteltrennwand, 2x4 Fachböden, HxBxT 1950 x 1500 x 600 mm, RAL7035/RAL5012 | SF4150-5012
Schiebetürenschrank mit Mitteltrennwand, 2x4 Fachböden, HxBxT 1950 x 1500 x 600 mm, RAL7035/RAL5012 | SF4150-5012
Artikel-Nr.:
     261-SF4150-5012
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30302-150-691-512
EAN/GTIN:
     4055955035788
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Schiebetürenschrank mit Mitteltrennwand, 2x4 Fachböden, HxBxT 1950 x 1500 x 600 mm, RAL7035/RAL5012 | SF4150-5012

Schiebetürschrank mit Sichtfenstertüren
HxBxT 1950 x 1500 x 600 mm
2 x 4 Fachböden lackiert in Korpusfarbe
mit Mitteltrennwand
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in lichtblau RAL 5012
mit Sicherheits-Dreh-Druckzylinderschloss
Weitere Informationen:
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Schranktyp:
Schiebetürenschrank/Schwerlastschrank
Material:
Stahlblech
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Griffausführung:
Griffschalen
Verriegelung:
Druckzylinderschloss
Tragkraft Boden kg:
80
Ausstattung:
Mitteltrennwand, Fachböden
Ausführung Böden:
Lackiert
Anzahl Böden:
2 x 4
Höhe mm:
1950
Breite mm:
1500
Verkaufseinheit:
VE
Tiefe mm:
600
Farbe Front:
Lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank 60 cm tief, schiebetür schrank, pavoy schiebetürenschrank, Querrolladenschrank, SchwerlastRolladenschränke, FlügeltürWerkzeugschrank, Materialschrank, Flügeltürenschrank, SchwerlastMaterialschrank, Schüttgutschrank, Schwerlastschrank, SchwerlastWerkzeugschränke, Stahlschrank, SchwerlastSchiebetürenschrank, Fahrbare Schränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 954,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.108,23*
€ 1.318,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.062,01*
€ 1.263,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.019,36*
€ 1.213,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 954,60*
€ 1.135,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6977
ab € 148,22*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-002-735
ab € 15,91*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004-735
ab € 18,21*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-006-735
ab € 20,38*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-008-735
ab € 13,80*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-010-735
ab € 15,61*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-012-735
ab € 17,46*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-002
ab € 15,97*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 18,40*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-006
ab € 20,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.