Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank, 4 Fachböden, HxBxT 1950 x 1000 x 600 mm, RAL7035/RAL3000 | SF4147-3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     261-SF4147-3000
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30302-100-691-300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Schiebetürenschrank, 4 Fachböden, HxBxT 1950 x 1000 x 600 mm, RAL7035/RAL3000 | SF4147-3000

Schiebetürschrank mit Sichtfenstertüren
HxBxT 1950 x 1000 x 600 mm
4 Fachböden lackiert in Korpusfarbe
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in feuerrot RAL 3000
mit Sicherheits-Dreh-Druckzylinderschloss
Weitere Informationen:
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Schranktyp:
Schiebetürenschrank/Schwerlastschrank
Material:
Stahlblech
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Griffausführung:
Griffschalen
Verriegelung:
Druckzylinderschloss
Tragkraft Boden kg:
80
Ausstattung:
Fachböden
Ausführung Böden:
Lackiert
Anzahl Böden:
4
Höhe mm:
1950
Breite mm:
1000
Verkaufseinheit:
VE
Tiefe mm:
600
Farbe Front:
Feuerrot RAL 3000
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank pavoy mit 4 fachböden, schiebetür schrank, schiebetürenschrank 60 cm tief, Querrolladenschrank, SchwerlastRolladenschränke, FlügeltürWerkzeugschrank, Materialschrank, Flügeltürenschrank, SchwerlastMaterialschrank, Schüttgutschrank, Schwerlastschrank, SchwerlastWerkzeugschränke, Stahlschrank, SchwerlastSchiebetürenschrank, Fahrbare Schränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 671,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 782,10*
€ 930,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 777,50*
€ 925,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 736,55*
€ 876,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 703,20*
€ 836,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 671,83*
€ 799,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6977
ab € 148,76*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-002-735
ab € 15,91*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004-735
ab € 18,30*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-006-735
ab € 20,73*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-008-735
ab € 13,80*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-010-735
ab € 15,62*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-012-735
ab € 17,44*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-002
ab € 16,03*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 18,42*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-006
ab € 20,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.