Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank, 4 Fachböden, HxBxT 1950 x 1000 x 600 mm, RAL7035/RAL3000 | SF4138-3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     261-SF4138-3000
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30302-100-690-300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Schiebetürenschrank, 4 Fachböden, HxBxT 1950 x 1000 x 600 mm, RAL7035/RAL3000 | SF4138-3000

Schiebetürschrank mit Sichtfenstertüren
HxBxT 1950 x 1000 x 600 mm
4 Fachböden verzinkt
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in feuerrot RAL 3000
mit Sicherheits-Dreh-Druckzylinderschloss
Weitere Informationen:
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Schranktyp:
Schiebetürenschrank/Schwerlastschrank
Material:
Stahlblech
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Griffausführung:
Griffschalen
Verriegelung:
Druckzylinderschloss
Tragkraft Boden kg:
80
Ausstattung:
Fachböden
Ausführung Böden:
Verzinkt
Anzahl Böden:
4
Höhe mm:
1950
Breite mm:
1000
Verkaufseinheit:
VE
Tiefe mm:
600
Farbe Front:
Feuerrot RAL 3000
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank pavoy mit 4 fachböden, schiebetür schrank, schiebetürenschrank 60 cm tief, Querrolladenschrank, SchwerlastRolladenschränke, FlügeltürWerkzeugschrank, Materialschrank, Flügeltürenschrank, SchwerlastMaterialschrank, Schüttgutschrank, Schwerlastschrank, SchwerlastWerkzeugschränke, Stahlschrank, SchwerlastSchiebetürenschrank, Fahrbare Schränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 658,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 768,36*
€ 914,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 764,76*
€ 910,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 749,48*
€ 891,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 719,64*
€ 856,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 658,00*
€ 783,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6977
ab € 148,76*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-009
ab € 12,39*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-001
ab € 12,81*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-003
ab € 14,98*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-005
ab € 17,21*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-007
ab € 9,14*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-009
ab € 12,48*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-001
ab € 12,85*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-003
ab € 15,05*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-005
ab € 17,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.