Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank, 4 Fachböden, HxBxT 1950 x 1000 x 500 mm, RAL7035/RAL6011 | SF4137-6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetürenschrank, 4 Fachböden, HxBxT 1950 x 1000 x 500 mm, RAL7035/RAL6011 | SF4137-6011
Artikel-Nr.:
     261-SF4137-6011
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30302-100-590-611
EAN/GTIN:
     4055479248817
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Schiebetürenschrank, 4 Fachböden, HxBxT 1950 x 1000 x 500 mm, RAL7035/RAL6011 | SF4137-6011

Schiebetürschrank mit Sichtfenstertüren
HxBxT 1950 x 1000 x 500 mm
4 Fachböden verzinkt
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in resedagrün RAL 6011
mit Sicherheits-Dreh-Druckzylinderschloss
Weitere Informationen:
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Schranktyp:
Schiebetürenschrank/Schwerlastschrank
Material:
Stahlblech
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Griffausführung:
Griffschalen
Verriegelung:
Druckzylinderschloss
Tragkraft Boden kg:
80
Ausstattung:
Fachböden
Ausführung Böden:
Verzinkt
Anzahl Böden:
4
Höhe mm:
1950
Breite mm:
1000
Verkaufseinheit:
VE
Tiefe mm:
500
Farbe Front:
Resedagrün RAL 6011
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank pavoy mit 4 fachböden, schiebetür schrank, pavoy schiebetürenschrank, Querrolladenschrank, SchwerlastRolladenschränke, FlügeltürWerkzeugschrank, Materialschrank, Flügeltürenschrank, SchwerlastMaterialschrank, Schüttgutschrank, Schwerlastschrank, SchwerlastWerkzeugschränke, Stahlschrank, SchwerlastSchiebetürenschrank, Fahrbare Schränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 623,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 728,32*
€ 866,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 723,59*
€ 861,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 708,14*
€ 842,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 680,10*
€ 809,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 623,14*
€ 741,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6977
ab € 147,87*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-001
ab € 12,77*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-003
ab € 14,97*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-005
ab € 16,94*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-007
ab € 9,13*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-009
ab € 10,31*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-009
ab € 12,46*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-001
ab € 12,85*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-003
ab € 15,05*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-005
ab € 17,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.