Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank mit Mitteltrennwand, 2x2 Fachböden, HxBxT 1200 x 2000 x 600 mm, RAL7035/RAL3003 | SF4135-3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetürenschrank mit Mitteltrennwand, 2x2 Fachböden, HxBxT 1200 x 2000 x 600 mm, RAL7035/RAL3003 | SF4135-3003
Schiebetürenschrank mit Mitteltrennwand, 2x2 Fachböden, HxBxT 1200 x 2000 x 600 mm, RAL7035/RAL3003 | SF4135-3003
Artikel-Nr.:
     261-SF4135-3003
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30301-200-691-303
EAN/GTIN:
     4055955035313
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Schiebetürenschrank mit Mitteltrennwand, 2x2 Fachböden, HxBxT 1200 x 2000 x 600 mm, RAL7035/RAL3003 | SF4135-3003

Schiebetürschrank mit Sichtfenstertüren
HxBxT 1200 x 2000 x 600 mm
2 x 2 Fachböden lackiert in Korpusfarbe
mit Mitteltrennwand
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in rubinrot RAL 3003
mit Sicherheits-Dreh-Druckzylinderschloss
Weitere Informationen:
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Schranktyp:
Schiebetürenschrank/Schwerlastschrank
Material:
Stahlblech
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Griffausführung:
Griffschalen
Verriegelung:
Druckzylinderschloss
Tragkraft Boden kg:
80
Ausstattung:
Mitteltrennwand, Fachböden
Ausführung Böden:
Lackiert
Anzahl Böden:
2 x 2
Höhe mm:
1200
Breite mm:
2000
Verkaufseinheit:
VE
Tiefe mm:
600
Farbe Front:
Rubinrot RAL 3003
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank pavoy mit 4 fachböden, schiebetür schrank, schiebetürenschrank 60 cm tief, Querrolladenschrank, SchwerlastRolladenschränke, FlügeltürWerkzeugschrank, Materialschrank, Flügeltürenschrank, SchwerlastMaterialschrank, Schüttgutschrank, Schwerlastschrank, SchwerlastWerkzeugschränke, Stahlschrank, SchwerlastSchiebetürenschrank, Fahrbare Schränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 806,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 930,64*
€ 1.107,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 898,11*
€ 1.068,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 863,49*
€ 1.027,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 806,88*
€ 960,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6977
ab € 147,98*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-002-735
ab € 15,93*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004-735
ab € 18,28*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-006-735
ab € 20,64*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-008-735
ab € 13,82*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-010-735
ab € 15,63*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-012-735
ab € 17,47*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-002
ab € 15,96*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 18,44*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-006
ab € 20,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.