Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank mit Mitteltrennwand, 2x2 Fachböden, HxBxT 1200 x 2000 x 400 mm, RAL7035/RAL2004 | SF4133-2004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetürenschrank mit Mitteltrennwand, 2x2 Fachböden, HxBxT 1200 x 2000 x 400 mm, RAL7035/RAL2004 | SF4133-2004
Schiebetürenschrank mit Mitteltrennwand, 2x2 Fachböden, HxBxT 1200 x 2000 x 400 mm, RAL7035/RAL2004 | SF4133-2004
Artikel-Nr.:
     261-SF4133-2004
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30301-200-491-204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Schiebetürenschrank mit Mitteltrennwand, 2x2 Fachböden, HxBxT 1200 x 2000 x 400 mm, RAL7035/RAL2004 | SF4133-2004

Schiebetürschrank mit Sichtfenstertüren
HxBxT 1200 x 2000 x 400 mm
2 x 2 Fachböden lackiert in Korpusfarbe
mit Mitteltrennwand
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in reinorange RAL 2004
mit Sicherheits-Dreh-Druckzylinderschloss
Weitere Informationen:
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Schranktyp:
Schiebetürenschrank/Schwerlastschrank
Material:
Stahlblech
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Griffausführung:
Griffschalen
Verriegelung:
Druckzylinderschloss
Tragkraft Boden kg:
80
Ausstattung:
Mitteltrennwand, Fachböden
Ausführung Böden:
Lackiert
Anzahl Böden:
2 x 2
Höhe mm:
1200
Breite mm:
2000
Verkaufseinheit:
VE
Tiefe mm:
400
Farbe Front:
Reinorange RAL 2004
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank pavoy mit 4 fachböden, schiebetür schrank, pavoy schiebetürenschrank, Querrolladenschrank, SchwerlastRolladenschränke, FlügeltürWerkzeugschrank, Materialschrank, Flügeltürenschrank, SchwerlastMaterialschrank, Schüttgutschrank, Schwerlastschrank, SchwerlastWerkzeugschränke, Stahlschrank, SchwerlastSchiebetürenschrank, Fahrbare Schränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 729,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 841,27*
€ 1.001,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 840,30*
€ 999,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 815,72*
€ 970,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 784,06*
€ 933,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 729,64*
€ 868,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6977
ab € 149,05*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-002-735
ab € 15,90*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004-735
ab € 18,22*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-006-735
ab € 20,49*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-008-735
ab € 13,79*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-010-735
ab € 15,61*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-012-735
ab € 17,44*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-002
ab € 16,02*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 18,40*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-006
ab € 20,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.