Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank, 2 Fachböden, HxBxT 1200 x 1000 x 500 mm, RAL7035/RAL5015 | SF4128-5015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetürenschrank, 2 Fachböden, HxBxT 1200 x 1000 x 500 mm, RAL7035/RAL5015 | SF4128-5015
Schiebetürenschrank, 2 Fachböden, HxBxT 1200 x 1000 x 500 mm, RAL7035/RAL5015 | SF4128-5015
Artikel-Nr.:
     261-SF4128-5015
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30301-100-591-515
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Schiebetürenschrank, 2 Fachböden, HxBxT 1200 x 1000 x 500 mm, RAL7035/RAL5015 | SF4128-5015

Schiebetürschrank mit Sichtfenstertüren
HxBxT 1200 x 1000 x 500 mm
2 Fachböden lackiert in Korpusfarbe
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in himmelblau RAL 5015
mit Sicherheits-Dreh-Druckzylinderschloss
Weitere Informationen:
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Schranktyp:
Schiebetürenschrank/Schwerlastschrank
Material:
Stahlblech
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Griffausführung:
Griffschalen
Verriegelung:
Druckzylinderschloss
Tragkraft Boden kg:
80
Ausstattung:
Fachböden
Ausführung Böden:
Lackiert
Anzahl Böden:
2
Höhe mm:
1200
Breite mm:
1000
Verkaufseinheit:
VE
Tiefe mm:
500
Farbe Front:
Himmelblau RAL 5015
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, pavoy schiebetürenschrank, schiebetür schrank, schiebetuerenschrank 2 fachboeden, Querrolladenschrank, SchwerlastRolladenschränke, FlügeltürWerkzeugschrank, Materialschrank, Flügeltürenschrank, SchwerlastMaterialschrank, Schüttgutschrank, Schwerlastschrank, SchwerlastWerkzeugschränke, Stahlschrank, SchwerlastSchiebetürenschrank, Fahrbare Schränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 469,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,02*
€ 665,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,39*
€ 658,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,00*
€ 649,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,31*
€ 623,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,33*
€ 558,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6977
ab € 147,67*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-002-735
ab € 15,91*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004-735
ab € 18,30*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-006-735
ab € 20,72*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-008-735
ab € 13,80*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-010-735
ab € 15,58*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-012-735
ab € 17,43*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-002
ab € 16,06*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 18,41*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-006
ab € 20,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.