Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank, 2 Fachböden, HxBxT 1000 x 1000 x 400 mm, RAL7035/RAL6011 | SF4109-6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetürenschrank, 2 Fachböden, HxBxT 1000 x 1000 x 400 mm, RAL7035/RAL6011 | SF4109-6011
Schiebetürenschrank, 2 Fachböden, HxBxT 1000 x 1000 x 400 mm, RAL7035/RAL6011 | SF4109-6011
Artikel-Nr.:
     261-SF4109-6011
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30300-100-491-611
EAN/GTIN:
     4055955025451
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Schiebetürenschrank, 2 Fachböden, HxBxT 1000 x 1000 x 400 mm, RAL7035/RAL6011 | SF4109-6011

Schiebetürschrank mit Sichtfenstertüren
HxBxT 1000 x 1000 x 400 mm
2 Fachböden lackiert in Korpusfarbe
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in resedagrün RAL 6011
mit Sicherheits-Dreh-Druckzylinderschloss
Weitere Informationen:
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Schranktyp:
Schiebetürenschrank/Schwerlastschrank
Material:
Stahlblech
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Griffausführung:
Griffschalen
Verriegelung:
Druckzylinderschloss
Tragkraft Boden kg:
80
Ausstattung:
Fachböden
Ausführung Böden:
Lackiert
Anzahl Böden:
2
Höhe mm:
1000
Breite mm:
1000
Verkaufseinheit:
VE
Tiefe mm:
400
Farbe Front:
Resedagrün RAL 6011
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank h1000xb1000xt400mm, schiebetür schrank, pavoy schiebetürenschrank, Querrolladenschrank, SchwerlastRolladenschränke, FlügeltürWerkzeugschrank, Materialschrank, Flügeltürenschrank, SchwerlastMaterialschrank, Schüttgutschrank, Schwerlastschrank, SchwerlastWerkzeugschränke, Stahlschrank, SchwerlastSchiebetürenschrank, Fahrbare Schränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 423,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,10*
€ 590,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,32*
€ 587,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,32*
€ 579,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,26*
€ 558,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,18*
€ 503,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6977
ab € 148,54*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-002-735
ab € 15,91*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004-735
ab € 18,23*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-006-735
ab € 20,53*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-008-735
ab € 13,75*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-010-735
ab € 15,56*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-012-735
ab € 17,44*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-002
ab € 16,03*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 18,40*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-006
ab € 20,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.