Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank mit Mitteltrennwand, 2x2 Fachböden, HxBxT 1000 x 2000 x 500 mm, RAL7035/RAL9005 | SF4107-9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetürenschrank mit Mitteltrennwand, 2x2 Fachböden, HxBxT 1000 x 2000 x 500 mm, RAL7035/RAL9005 | SF4107-9005
Schiebetürenschrank mit Mitteltrennwand, 2x2 Fachböden, HxBxT 1000 x 2000 x 500 mm, RAL7035/RAL9005 | SF4107-9005
Artikel-Nr.:
     261-SF4107-9005
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30300-200-590-905
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Schiebetürenschrank mit Mitteltrennwand, 2x2 Fachböden, HxBxT 1000 x 2000 x 500 mm, RAL7035/RAL9005 | SF4107-9005

Schiebetürschrank mit Sichtfenstertüren
HxBxT 1000 x 2000 x 500 mm
2 x 2 Fachböden verzinkt
mit Mitteltrennwand
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in tiefschwarz RAL 9005
mit Sicherheits-Dreh-Druckzylinderschloss
Weitere Informationen:
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Schranktyp:
Schiebetürenschrank/Schwerlastschrank
Material:
Stahlblech
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Griffausführung:
Griffschalen
Verriegelung:
Druckzylinderschloss
Tragkraft Boden kg:
80
Ausstattung:
Mitteltrennwand, Fachböden
Ausführung Böden:
Verzinkt
Anzahl Böden:
2 x 2
Höhe mm:
1000
Breite mm:
2000
Verkaufseinheit:
VE
Tiefe mm:
500
Farbe Front:
Tiefschwarz RAL 9005
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank pavoy mit 4 fachböden, schiebetür schrank, pavoy schiebetürenschrank, Querrolladenschrank, SchwerlastRolladenschränke, FlügeltürWerkzeugschrank, Materialschrank, Flügeltürenschrank, SchwerlastMaterialschrank, Schüttgutschrank, Schwerlastschrank, SchwerlastWerkzeugschränke, Stahlschrank, SchwerlastSchiebetürenschrank, Fahrbare Schränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 681,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 793,82*
€ 944,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 789,82*
€ 939,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 747,17*
€ 889,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 713,82*
€ 849,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 681,41*
€ 810,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6977
ab € 148,81*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-001
ab € 12,77*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-003
ab € 14,91*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-005
ab € 16,90*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-007
ab € 9,13*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-009
ab € 10,33*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-009
ab € 12,45*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-001
ab € 12,84*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-003
ab € 15,04*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-005
ab € 17,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.