Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank mit Mitteltrennwand, 2x2 Fachböden, HxBxT 1000 x 2000 x 400 mm, RAL7035/RAL1018 | SF4106-1018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetürenschrank mit Mitteltrennwand, 2x2 Fachböden, HxBxT 1000 x 2000 x 400 mm, RAL7035/RAL1018 | SF4106-1018
Schiebetürenschrank mit Mitteltrennwand, 2x2 Fachböden, HxBxT 1000 x 2000 x 400 mm, RAL7035/RAL1018 | SF4106-1018
Artikel-Nr.:
     261-SF4106-1018
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30300-200-490-118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Schiebetürenschrank mit Mitteltrennwand, 2x2 Fachböden, HxBxT 1000 x 2000 x 400 mm, RAL7035/RAL1018 | SF4106-1018

Schiebetürschrank mit Sichtfenstertüren
HxBxT 1000 x 2000 x 400 mm
2 x 2 Fachböden verzinkt
mit Mitteltrennwand
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in zinkgelb RAL 1018
mit Sicherheits-Dreh-Druckzylinderschloss
Weitere Informationen:
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Schranktyp:
Schiebetürenschrank/Schwerlastschrank
Material:
Stahlblech
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Griffausführung:
Griffschalen
Verriegelung:
Druckzylinderschloss
Tragkraft Boden kg:
80
Ausstattung:
Mitteltrennwand, Fachböden
Ausführung Böden:
Verzinkt
Anzahl Böden:
2 x 2
Höhe mm:
1000
Breite mm:
2000
Verkaufseinheit:
VE
Tiefe mm:
400
Farbe Front:
Zinkgelb RAL 1018
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank pavoy mit 4 fachböden, schiebetür schrank, pavoy schiebetürenschrank, Querrolladenschrank, SchwerlastRolladenschränke, FlügeltürWerkzeugschrank, Materialschrank, Flügeltürenschrank, SchwerlastMaterialschrank, Schüttgutschrank, Schwerlastschrank, SchwerlastWerkzeugschränke, Stahlschrank, SchwerlastSchiebetürenschrank, Fahrbare Schränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 653,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 765,71*
€ 911,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 762,02*
€ 906,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 746,92*
€ 888,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 717,19*
€ 853,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 653,76*
€ 777,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6977
ab € 147,98*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-007
ab € 9,68*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-009
ab € 11,07*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-001
ab € 12,77*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-003
ab € 15,01*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-005
ab € 17,21*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-009
ab € 12,44*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-001
ab € 12,84*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-003
ab € 15,05*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-005
ab € 17,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.