Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank, 2 Fachböden, HxBxT 1000 x 1000 x 400 mm, RAL7035/RAL7035 | SF4100-7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetürenschrank, 2 Fachböden, HxBxT 1000 x 1000 x 400 mm, RAL7035/RAL7035 | SF4100-7035
Schiebetürenschrank, 2 Fachböden, HxBxT 1000 x 1000 x 400 mm, RAL7035/RAL7035 | SF4100-7035
Artikel-Nr.:
     261-SF4100-7035
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30300-100-490-735
EAN/GTIN:
     4055479002426
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Schiebetürenschrank, 2 Fachböden, HxBxT 1000 x 1000 x 400 mm, RAL7035/RAL7035 | SF4100-7035

Schiebetürschrank mit Sichtfenstertüren
HxBxT 1000 x 1000 x 400 mm
2 Fachböden verzinkt
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in lichtgrau RAL 7035
mit Sicherheits-Dreh-Druckzylinderschloss
Weitere Informationen:
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Schranktyp:
Schiebetürenschrank/Schwerlastschrank
Material:
Stahlblech
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Griffausführung:
Griffschalen
Verriegelung:
Druckzylinderschloss
Tragkraft Boden kg:
80
Ausstattung:
Fachböden
Ausführung Böden:
Verzinkt
Anzahl Böden:
2
Höhe mm:
1000
Breite mm:
1000
Verkaufseinheit:
VE
Tiefe mm:
400
Farbe Front:
Lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank h1000xb1000xt400mm, schiebetür schrank, pavoy schiebetürenschrank, Querrolladenschrank, SchwerlastRolladenschränke, FlügeltürWerkzeugschrank, Materialschrank, Flügeltürenschrank, SchwerlastMaterialschrank, Schüttgutschrank, Schwerlastschrank, SchwerlastWerkzeugschränke, Stahlschrank, SchwerlastSchiebetürenschrank, Fahrbare Schränke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 354,53*
€ 417,98*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 364,41*
€ 424,47*
54 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 370,41*
€ 433,91*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 412,38*
€ 483,92*
Lager 261
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 412,76*
€ 484,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,12*
€ 576,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,83*
€ 575,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,51*
€ 553,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,05*
€ 539,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,76*
€ 491,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-007
ab € 9,68*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-009
ab € 11,07*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-001
ab € 12,77*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-003
ab € 15,01*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-005
ab € 17,21*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-009
ab € 12,44*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-001
ab € 12,84*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-003
ab € 15,05*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-005
ab € 17,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.