Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank, 2 Fachböden, HxBxT 1000 x 1000 x 400 mm, RAL7035/RAL6011 | SF4100-6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetürenschrank, 2 Fachböden, HxBxT 1000 x 1000 x 400 mm, RAL7035/RAL6011 | SF4100-6011
Schiebetürenschrank, 2 Fachböden, HxBxT 1000 x 1000 x 400 mm, RAL7035/RAL6011 | SF4100-6011
Artikel-Nr.:
     261-SF4100-6011
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30300-100-490-611
EAN/GTIN:
     4055479194091
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Schiebetürenschrank, 2 Fachböden, HxBxT 1000 x 1000 x 400 mm, RAL7035/RAL6011 | SF4100-6011

Schiebetürschrank mit Sichtfenstertüren
HxBxT 1000 x 1000 x 400 mm
2 Fachböden verzinkt
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in resedagrün RAL 6011
mit Sicherheits-Dreh-Druckzylinderschloss
Weitere Informationen:
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Schranktyp:
Schiebetürenschrank/Schwerlastschrank
Material:
Stahlblech
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Griffausführung:
Griffschalen
Verriegelung:
Druckzylinderschloss
Tragkraft Boden kg:
80
Ausstattung:
Fachböden
Ausführung Böden:
Verzinkt
Anzahl Böden:
2
Höhe mm:
1000
Breite mm:
1000
Verkaufseinheit:
VE
Tiefe mm:
400
Farbe Front:
Resedagrün RAL 6011
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank h1000xb1000xt400mm, schiebetür schrank, pavoy schiebetürenschrank, Querrolladenschrank, SchwerlastRolladenschränke, FlügeltürWerkzeugschrank, Materialschrank, Flügeltürenschrank, SchwerlastMaterialschrank, Schüttgutschrank, Schwerlastschrank, SchwerlastWerkzeugschränke, Stahlschrank, SchwerlastSchiebetürenschrank, Fahrbare Schränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 414,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,07*
€ 597,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,20*
€ 578,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,96*
€ 569,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,81*
€ 530,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,21*
€ 492,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-001
ab € 12,78*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-003
ab € 14,97*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-005
ab € 16,95*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-007
ab € 9,14*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-009
ab € 10,37*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-009
ab € 12,37*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-001
ab € 12,82*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-003
ab € 15,00*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-005
ab € 17,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.