Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeschrank, RAL 1018, HxBxT 600 x 400 x 300 mm | SF0234-1018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängeschrank, RAL 1018, HxBxT 600 x 400 x 300 mm | SF0234-1018
Hängeschrank, RAL 1018, HxBxT 600 x 400 x 300 mm | SF0234-1018
100.jpg
115.jpg
Artikel-Nr.:
     261-SF0234-1018
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     22337-040-091-118
EAN/GTIN:
     4055479138668
Suchbegriffe:
Hänge-Schrank
Hängeschrank
Wand-Schrank
Wandhänge-Schrank
Hängeschrank, RAL 1018, HxBxT 600 x 400 x 300 mm | SF0234-1018

Hängeschrank
H x B x T 600 x 400 x 300 mm
1 lackierter Fachboden, höhenverstellbar
Sichtfenstertüren
Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Korpus in Lichtgrau RAL 7035
Türen in Zinkgelb RAL 1018
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Hängeschrank
Ausstattung:
Fachböden
Verriegelung:
Zylinderschloss
Türausführung:
Sichtfenster
Anzahl Böden:
1
Ausführung Böden:
Lackiert
Tragkraft Boden kg:
15
Höhe mm:
600
Tiefe mm:
300
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
400
Farbe Front:
Zinkgelb RAL 1018
Weitere Suchbegriffe: Wandhängeschrank, Wandschrank, hängeschrank h600xb400xt300mm, hänge schrank, pavoy hängeschrank, Querrolladenschrank, SchwerlastRolladenschränke, FlügeltürWerkzeugschrank, Materialschrank, Flügeltürenschrank, SchwerlastMaterialschrank, Schüttgutschrank, Schwerlastschrank, SchwerlastWerkzeugschränke, Stahlschrank, SchwerlastSchiebetürenschrank, Fahrbare Schränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,46*
€ 267,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,93*
€ 261,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,90*
€ 249,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,25*
€ 246,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,74*
€ 212,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
22337-040-091-300
ab € 108,08*
Ähnlich
PAVOY
22337-080-091-300
ab € 165,21*
Ähnlich
PAVOY
22337-040-091-510
ab € 108,23*
Ähnlich
PAVOY
22337-080-091-510
ab € 165,35*
Ähnlich
PAVOY
22337-040-091-512
ab € 178,98*
Ähnlich
PAVOY
22337-080-091-512
ab € 185,32*
Ähnlich
PAVOY
22337-040-091-611
ab € 108,28*
Ähnlich
PAVOY
22337-080-091-611
ab € 164,65*
Ähnlich
PAVOY
22337-040-091-716
ab € 113,74*
Ähnlich
PAVOY
22337-080-091-716
ab € 184,36*
Ähnlich
PAVOY
22337-040-091-735
ab € 105,49*
Ähnlich
PAVOY
22337-080-091-735
ab € 160,85*
Ähnlich
PAVOY
22337-080-091-118
ab € 184,23*
Ähnlich
PAVOY
22337-040-091-204
ab € 179,10*
Ähnlich
PAVOY
22337-080-091-204
ab € 185,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.