Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeschrank, Höhe 600 mm, mit Sichtfenstertür/en, Breite 400 mm, glatte Rückwand, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängeschrank, Höhe 600 mm
Hängeschrank, Höhe 600 mm
Hängeschrank, Höhe 600 mm
Artikel-Nr.:
     103-478348
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     22337-040-091-735
EAN/GTIN:
     4055479002075
Suchbegriffe:
Sichtfenster-Flügeltürschrank
Sichtfenster-Schrank
Sichtfensterschrank
Hänge-Schrank
Hängeschrank, Höhe 600 mm, mit Sichtfenstertür/en, Breite 400 mm, glatte Rückwand, grau.

Robuste, fest verschweißte Konstruktion aus Qualitäts-Stahlblech (Aufhängen - fertig!). Abschließbar mit Zylinderschloss (inklusive 2 Schlüssel). Extrem hohe Verwindungssteifigkeit durch zusätzliche Eckverlötungen.

Hängeschränke mit Sichtfenstertür/en. Sichtfenster aus bruchsicherem Acrylglas (die Schlagzähigkeit der Scheibe von 15 kJ/m² entspricht der Energie von ca. 1500 kg/m² bei einer Fallhöhe von 1 m). Türen mit Verstärkungstaschen und Zylinderschloss. Gesamt-Belastbarkeit je Schrank: 30 kg bei gleichmäßig verteilter Last.
Weitere Informationen:
Höhe:
600 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
300 mm
Anzahl Fachböden:
1 Stück
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Frontfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Material:
Stahlblech
Fachbodenmaterial:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Fachbodentraglast:
15 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,56*
€ 136,06*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,06*
€ 136,70*
59 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,41*
€ 143,27*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,67*
€ 143,55*
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,86*
€ 220,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,06*
€ 161,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,34*
€ 158,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,27*
€ 150,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,52*
€ 145,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,56*
€ 128,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-001
ab € 10,16*
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-001-118
ab € 21,38*
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-001-204
ab € 21,25*
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-001-300
ab € 21,25*
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-001-303
ab € 21,24*
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-001-510
ab € 21,25*
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-001-512
ab € 21,32*
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-001-611
ab € 21,26*
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-001-716
ab € 21,25*
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-001-905
ab € 21,24*
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-001-910
ab € 21,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.