Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falttürenschrank mit verzinkten Böden, HxBxT 1950 x 1500 x 500 mm, RAL7035/7016 | SF0030-7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Falttürenschrank mit verzinkten Böden, HxBxT 1950 x 1500 x 500 mm, RAL7035/7016 | SF0030-7016
Falttürenschrank mit verzinkten Böden, HxBxT 1950 x 1500 x 500 mm, RAL7035/7016 | SF0030-7016
Falttürenschrank mit verzinkten Böden, HxBxT 1950 x 1500 x 500 mm, RAL7035/7016 | SF0030-7016
Artikel-Nr.:
     261-SF0030-7016
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     39393-150-500-735716
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falttür-Schrank
Falttüren-Schrank
Falttürenschrank
Falttürschrank
Falttürenschrank mit verzinkten Böden, HxBxT 1950 x 1500 x 500 mm, RAL7035/7016 | SF0030-7016

Falttürenschrank
HxBxT 1950 x 1500 x 500 mm
4 Fachböden verzinkt
Drehgriff mit Zylinderschloß (2 Schlüssel)
Gesamt-Belastbarkeit: 400 kg
Korpus in Lichtgrau RAL 7035
Türen in Anthrazit RAL 7016
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager
Höhe mm:
1950
Breite mm:
1500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Falttürenschrank
Verriegelung:
Zylinderschloss
Griffausführung:
Drehgriff
Anzahl Böden:
4
Ausführung Böden:
Verzinkt
Tragkraft Boden kg:
80
Verkaufseinheit:
VE
Tiefe mm:
500
Farbe Front:
Anthrazit RAL 7016
Weitere Suchbegriffe: falttürenschrank pavoy mit 4 fachböden, falttüren schrank, pavoy falttürenschrank, Querrolladenschrank, SchwerlastRolladenschränke, FlügeltürWerkzeugschrank, Materialschrank, Flügeltürenschrank, SchwerlastMaterialschrank, Schüttgutschrank, Schwerlastschrank, SchwerlastWerkzeugschränke, Stahlschrank, SchwerlastSchiebetürenschrank, Fahrbare Schränke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 648,22*
€ 750,76*
Lager 261
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 727,42*
€ 841,63*
18 Tage
24
Frei Haus
ab € 771,45*
€ 899,20*
18 Tage
21
Frei Haus
ab € 1.092,53*
€ 1.257,36*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 841,63*
€ 1.001,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 839,95*
€ 999,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 817,66*
€ 973,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 787,47*
€ 937,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 727,42*
€ 865,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6977
ab € 148,21*
Zubehör
Widex Selection
31310-Z10-025
ab € 23,23*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-008-735
ab € 19,84*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-010-735
ab € 22,64*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-012-735
ab € 25,63*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-024-735
ab € 31,47*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-026-735
ab € 35,41*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-028-735
ab € 39,20*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-025-118
ab € 42,64*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-025-204
ab € 42,40*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-025
ab € 29,90*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-025-300
ab € 42,65*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-025
ab € 29,78*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-025-303
ab € 42,57*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-025
ab € 30,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.