Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falttürenschrank mit lackierten Böden, HxBxT 1000 x 1200 x 500 mm, RAL7035/5012 | SF0013-5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Falttürenschrank mit lackierten Böden, HxBxT 1000 x 1200 x 500 mm, RAL7035/5012 | SF0013-5012
Falttürenschrank mit lackierten Böden, HxBxT 1000 x 1200 x 500 mm, RAL7035/5012 | SF0013-5012
Falttürenschrank mit lackierten Böden, HxBxT 1000 x 1200 x 500 mm, RAL7035/5012 | SF0013-5012
Artikel-Nr.:
     261-SF0013-5012
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     39392-120-501-735512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falttür-Schrank
Falttüren-Schrank
Falttürenschrank
Falttürschrank
Falttürenschrank mit lackierten Böden, HxBxT 1000 x 1200 x 500 mm, RAL7035/5012 | SF0013-5012

Falttürenschrank
HxBxT 1000 x 1200 x 500 mm
2 Fachböden lackiert
Drehgriff mit Zylinderschloß (2 Schlüssel)
Gesamt-Belastbarkeit: 400 kg
Korpus in Lichtgrau RAL 7035
Türen in Lichtblau RAL 5012
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager
Höhe mm:
1000
Breite mm:
1200
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Falttürenschrank
Verriegelung:
Zylinderschloss
Griffausführung:
Drehgriff
Anzahl Böden:
2
Ausführung Böden:
Lackiert
Tragkraft Boden kg:
80
Verkaufseinheit:
VE
Tiefe mm:
500
Farbe Front:
Lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: falttüren schrank, Querrolladenschrank, SchwerlastRolladenschränke, FlügeltürWerkzeugschrank, Materialschrank, Flügeltürenschrank, SchwerlastMaterialschrank, Schüttgutschrank, Schwerlastschrank, SchwerlastWerkzeugschränke, Stahlschrank, SchwerlastSchiebetürenschrank, Fahrbare Schränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 421,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,59*
€ 596,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,61*
€ 595,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,04*
€ 586,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,83*
€ 566,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,23*
€ 501,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6977
ab € 147,75*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-008-735
ab € 19,87*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-010-735
ab € 22,67*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-012-735
ab € 25,69*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-024-735
ab € 31,70*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-026-735
ab € 35,30*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-028-735
ab € 39,53*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-007
ab € 16,08*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-009
ab € 18,76*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-011
ab € 21,36*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-023
ab € 25,05*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-025
ab € 28,33*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-027
ab € 31,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.