| |
|
| Artikel-Nr.: 261-PN0871 Herst.-Nr.: 9218-05056-010 EAN/GTIN: 4052301088894 |
| |
|
| | |
| Ablagefach für Grundmodul ""Flat""" | PN0871
Ablagefach für Grundmodul "Flat", blau Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Wandsortierer | Oberfläche: | ABS-Kunststoff | Verkaufseinheit: | Stück | Höhe mm: | 302 | Breite mm: | 240 | Tiefe mm: | 15 | Farbe: | Blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auftragsplaner, Dokumenten-Sortiertafel, Dokumentensortiertafel, Kartensortiertafel, Kartentafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, werkstattplaner eichner din a 4, eichner auftragsplaner, auftragsplaner a4, Jahresübersichttafel, Personalplantafel, Jahresplaner (Tafel), Wochenplaner (Tafel), Stundenplantafel, Tagesplantafel, Urlaubsplantafel, Planungstafel, Monatsplaner (Tafel), Wochenplantafel, Monatsplantafel, Rastertafel (Planung), Aktivitätenplantafel, Magnettafel (P |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 7,61* | € 11,16* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 7,90* | € 11,49* | | | | | 1 Tag | | | 8 | | Frei Haus | ab € 7,88* | € 11,52* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,41* | € 12,36* | | | | Lager 261 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 8,68* | € 12,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|