Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrückwände ähnl. RAL 5010 enzianblau,50x50x3 mm,Höhe 1000 mm | PL3771


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gitterrückwände ähnl. RAL 5010 enzianblau,50x50x3 mm,Höhe 1000 mm | PL3771
Gitterrückwände ähnl. RAL 5010 enzianblau,50x50x3 mm,Höhe 1000 mm | PL3771
Artikel-Nr.:
     261-PL3771
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     16114-A
EAN/GTIN:
     4004514242129
Suchbegriffe:
Palettenregalrückwand
Rückwand für Palettenregal
Gitterrückwand
Rückwandgitter
Gitterrückwände ähnl. RAL 5010 enzianblau,50x50x3 mm,Höhe 1000 mm | PL3771

Gitterrückwände
ähnl. RAL 5010 enzianblau
Maschenweite 50x50x3 mm
inkl. Distanzhalter
Höhe 1000 mm
Lichte Breite = 1825 mm
Weitere Informationen:
Regaltyp:
Palettenregale bis 17283 kg
Verkaufseinheit:
VE
Höhe mm:
1000
Lichte Breite mm:
1825
Weitere Suchbegriffe: Rückwand Steckregal, Steckregalrückwand, gitterrückwand gebrüder schulte, rückwand für palettenregal, Lagerregal, Fachbodenregal, Fächerregal, Regalanlage, Steckregale, Ständerregale, Systemregale, Vielzweckregale, Fachbodenregale, Schraubregale, Schwerlastregal, Breitfachregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,23*
€ 257,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,04*
€ 253,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,76*
€ 238,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,31*
€ 232,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,95*
€ 205,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
16117-N
ab € 129,23*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
16118-N
ab € 192,23*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
16138
ab € 351,51*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
16115-A
ab € 252,00*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
16139
ab € 501,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.