| |
|
| Artikel-Nr.: 261-PL3021 Herst.-Nr.: 212.10.805 EAN/GTIN: 4055381111490 |
| |
|
| | |
| Sperrkette aus Kunststoff rot/weiss Bundlänge 50 m | PL3021
Sperrkette aus Kunststoff rot/weiss lichtes Gliedermaß: 46x11 mm Gliederstärke: 6 mm Bundlänge 50 m (keine Teillängen) Weitere Informationen: | | Material: | Polyethylen | Produkttyp: | Sperrketten | Einsatzbereich: | Außenbereich | Länge mm: | 50 | Verkaufseinheit: | Bund | Farbe: | Weiß/Rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: absperrkette, Absperrung, Sicherheitseinrichtung, Trennung, TrennwandSystem, Markierung, Sperrpfosten, Sperrketten, Mobile Sperrpfosten, Sperrpfosten mobil, Parkbügel, Rammschutz, Sicherheitsbügel, Anfahrschutz, Gurtpfosten, Warnkegel, Schutzprofile, Prallschutz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 50 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 2,82* | € 3,50* | | | | | | | | 1 | | pro Meter | € 4,95* | ab € 2,38* | € 3,63* | | | | | | | | 1 | | pro Meter | € 4,95* | ab € 2,38* | € 3,63* | | | | Lager 261 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 64,68* | € 82,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|