Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moravia M-POLY-Sicht 6, rot-weiß, Polyethylen-Gliederkette 6 mm, lichtes Gliedermaß: 46 x 11 mm, Bundlänge: 50 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Ketten Kunststoffkette, -Secur, Polyethylen, Gliederstärke 6 mm, rot/weiß, max. Stücklänge 10 m
Ketten Kunststoffkette, -Secur, Polyethylen, Gliederstärke 6 mm, rot/weiß, max. Stücklänge 10 m
Artikel-Nr.:
     2262-15925-D57-212.10.805
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     212.10.805
EAN/GTIN:
     4055381111490
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrketten rot-weiß kunststoff
absperrketten kunststoff
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,15 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
300 mm
Breite:
250 mm
Höhe:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: absperrkette
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2262
unbekannt
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,82*
€ 3,50*
1
pro Meter
€ 4,95*
ab € 2,38*
€ 3,63*
1
pro Meter
€ 4,95*
ab € 2,38*
€ 3,63*
8 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 64,68*
€ 82,38*
Preise: Lager 2262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 3,50*
€ 4,17
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,82*
€ 3,36
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 175,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2262
Versand: Lager 2262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 62,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 62,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
212.13.380
ab € 64,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.