Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ketten Kunststoffkette, -Secur, Polyethylen, Gliederstärke 6 mm, rot/weiß, max. Stücklänge 10 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Ketten Kunststoffkette, -Secur, Polyethylen, Gliederstärke 6 mm, rot/weiß, max. Stücklänge 10 m
Ketten Kunststoffkette, -Secur, Polyethylen, Gliederstärke 6 mm, rot/weiß, max. Stücklänge 10 m
Artikel-Nr.:
     894-900.9141
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     212.10.805
EAN/GTIN:
     4055381111490
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrketten rot-weiß kunststoff
absperrketten kunststoff
Absperrkette Secur Kunststoff Farbe: rot/weiß, Material: PE, Gliederstärke 6 mm
M-POLY Secur Gliederketten aus Polyethylen

für Anwendungsbereiche in denen es lediglich um eine sehr gute Sichtbarkeit und nicht um hohe Belastbarkeiten geht. Die starken Verkehrsfarben sorgen auch aus größerer Entfernung für eine gute Signalwirkung.

  • aus Polyethylen
  • Gliederstärke: 6,0 mm
  • Farbwechsel nach 13 Gliedern
  • besonders geringes Gewicht

Weitere Informationen:
Stärke [cm]:
0,6
Produktart:
Absperrketten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
rot/weiß
Eigenschaft:
Länge nach Wahl
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: absperrkette, Kette, Moravia
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,82*
€ 3,49*
Lager 894
1
pro Meter
€ 4,95*
ab € 2,38*
€ 3,62*
1
pro Meter
€ 4,95*
ab € 2,38*
€ 3,62*
7 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 64,97*
€ 82,13*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,62*
€ 4,31
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,31*
€ 3,94
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,21*
€ 3,82
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,11*
€ 3,70
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,97*
€ 3,53
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,38*
€ 2,83
pro Meter
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
212.13.380
ab € 64,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.