Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moravia M-POLY-Sicht 6, schwarz-gelb, Polyethylen-Gliederkette 6 mm, lichtes Gliedermaß: 46 x 11 mm, Bundlänge: 50 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sperrkette aus Kunststoff gelb/schwarz Bundlänge 50 m | PL3022
Sperrkette aus Kunststoff gelb/schwarz Bundlänge 50 m | PL3022
Artikel-Nr.:
     2262-15925-D57-212.13.380
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     212.13.380
EAN/GTIN:
     4055381204246
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrkette kunststoff gelb/schwar...
absperrketten kunststoff
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,15 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
300 mm
Breite:
250 mm
Höhe:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: absperrkette
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 64,90*
€ 83,12*
Lager 2262
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 140,20*
€ 173,20*
Preise: Lager 2262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 173,20*
€ 206,108
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 171,31*
€ 203,8589
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 163,06*
€ 194,0414
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 156,34*
€ 186,0446
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 140,20*
€ 166,838
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,804* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2262
Versand: Lager 2262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 62,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 62,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
212.10.805
ab € 2,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.