Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten, Außenmaße: LxBxH 360/310 x 200 x 200 mm, Innenmaße: LxBxH: 307 x 180 x 188 mm, Farbe: blau | PB1391


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtlagerkasten, Außenmaße: LxBxH 360/310 x 200 x 200 mm, Innenmaße: LxBxH: 307 x 180 x 188 mm, Farbe: blau | PB1391
Sichtlagerkasten, Außenmaße: LxBxH 360/310 x 200 x 200 mm, Innenmaße: LxBxH: 307 x 180 x 188 mm, Farbe: blau | PB1391
106.jpg
Artikel-Nr.:
     261-PB1391
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     20093
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Sichtlagerkasten, Außenmaße: LxBxH 360/310 x 200 x 200 mm, Innenmaße: LxBxH: 307 x 180 x 188 mm, Farbe: blau | PB1391

Sichtlagerkasten
Außenmaße: LxBxH 360/310 x 200 x 200 mm
Innenmaße: LxBxH: 307 x 180 x 188 mm
Farbe: blau
Traglast: 30 kg, Hängelast: 18 kg
Auflast: 120 kg
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen
VE/Stück:
1
Mit Deckel:
Als Zubehör
Kastentyp:
Sichtlagerkästen
Serie:
Futura
Einhängbar:
Einhängbar
Höhe mm:
200
Breite mm:
200
Verkaufseinheit:
Stück
Länge mm:
360
Farbe:
Blau
LxBxH mm:
360/310 x 200 x 200
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, sichtlagerkasten l350xb200xh200mm pe, lagersichtbox, lagersichtboxen blau, Lagerkasten, EuroFix Kasten, Sichtlagerkästen, Sichtlagerbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Transportkasten, Regalkasten, Regalbehälter, Klarsichtmagazin, Klarsichtmagazinsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,314*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,054*
€ 22,674
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,584*
€ 22,115
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,534*
€ 19,675
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,404*
€ 18,331
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,754*
€ 17,557
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,314*
€ 14,654
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BRB-Lagertechnik
20090
ab € 67,77*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55138
ab € 67,46*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55139
ab € 67,88*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55137
ab € 67,81*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
20091
ab € 82,63*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55141
ab € 82,18*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55142
ab € 81,94*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55140
ab € 82,61*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
20092
ab € 82,61*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
20093
ab € 70,57*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55144
ab € 81,90*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55147
ab € 70,97*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55145
ab € 81,88*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55148
ab € 71,22*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55143
ab € 82,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.