Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1 Paar Stapelbügel ohne Mittelstreben Für Palettenmaß 800 mm | PA0190


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1 Paar Stapelbügel ohne Mittelstreben Für Palettenmaß 800 mm | PA0190
1 Paar Stapelbügel ohne Mittelstreben Für Palettenmaß 800 mm | PA0190
Artikel-Nr.:
     261-PA0190
Hersteller:
     Krauth
Herst.-Nr.:
     80310116
EAN/GTIN:
     4250623200288
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
1 Paar Stapelbügel ohne Mittelstreben Für Palettenmaß 800 mm | PA0190

1 Paar Stapelbügel ohne Mittelstreben Für Palettenmaß 800 mm Bügelhöhe 1200 mm Gerade mit Fangecken Farbe RAL 6011 resedagrün
Weitere Informationen:
Stapelbar:
3-fach
Verkaufseinheit:
VE
Länge mm:
700
Nutzhöhe mm:
1200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,25*
€ 110,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,77*
€ 109,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,70*
€ 105,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,33*
€ 100,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,71*
€ 86,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Krauth
83010120
ab € 68,68*
Ähnlich
Krauth
80310122
ab € 71,52*
Ähnlich
Krauth
80310124
ab € 74,28*
Ähnlich
Krauth
80310126
ab € 84,18*
Ähnlich
Krauth
83010128
ab € 74,82*
Ähnlich
Krauth
80310130
ab € 78,09*
Ähnlich
Krauth
80310132
ab € 81,95*
Ähnlich
Krauth
80310134
ab € 86,93*
Ähnlich
Krauth
83010112
ab € 67,21*
Ähnlich
Krauth
80310114
ab € 69,27*
Ähnlich
Krauth
80310118
ab € 79,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.