Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1 Paar Stapelbügel ohne Mittelstreben Für Palettenmaß 1200 mm | PA0152


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1 Paar Stapelbügel ohne Mittelstreben Für Palettenmaß 1200 mm | PA0152
1 Paar Stapelbügel ohne Mittelstreben Für Palettenmaß 1200 mm | PA0152
Artikel-Nr.:
     261-PA0152
Hersteller:
     Krauth
Herst.-Nr.:
     83010128
EAN/GTIN:
     4250623200349
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
1 Paar Stapelbügel ohne Mittelstreben Für Palettenmaß 1200 mm | PA0152

1 Paar Stapelbügel ohne Mittelstreben Für Palettenmaß 1200 mm Bügelhöhe 800 mm Gerade mit Fangecken Farbe RAL 6011 resedagrün
Weitere Informationen:
Stapelbar:
3-fach
Verkaufseinheit:
VE
Länge mm:
1100
Nutzhöhe mm:
800
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,22*
€ 113,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,67*
€ 111,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,10*
€ 107,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,44*
€ 102,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,21*
€ 88,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Krauth
83010120
ab € 68,04*
Ähnlich
Krauth
80310122
ab € 70,95*
Ähnlich
Krauth
80310124
ab € 73,85*
Ähnlich
Krauth
80310126
ab € 83,67*
Ähnlich
Krauth
80310130
ab € 77,73*
Ähnlich
Krauth
80310132
ab € 82,41*
Ähnlich
Krauth
80310134
ab € 86,64*
Ähnlich
Krauth
83010112
ab € 66,56*
Ähnlich
Krauth
80310114
ab € 68,84*
Ähnlich
Krauth
80310116
ab € 72,12*
Ähnlich
Krauth
80310118
ab € 79,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.