Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trendiger 4-Fuß-Besucherstuhl mit Armlehnen mit Netz apfelgrün VE=2 | OM3038


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trendiger 4-Fuß-Besucherstuhl mit Armlehnen mit Netz apfelgrün VE=2 | OM3038
Trendiger 4-Fuß-Besucherstuhl mit Armlehnen mit Netz apfelgrün VE=2 | OM3038
Trendiger 4-Fuß-Besucherstuhl mit Armlehnen mit Netz apfelgrün VE=2 | OM3038
31.jpg
Trendiger 4-Fuß-Besucherstuhl mit Armlehnen mit Netz apfelgrün VE=2 | OM3038
Trendiger 4-Fuß-Besucherstuhl mit Armlehnen mit Netz apfelgrün VE=2 | OM3038
Trendiger 4-Fuß-Besucherstuhl mit Armlehnen mit Netz apfelgrün VE=2 | OM3038
Artikel-Nr.:
     261-OM3038
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     BB290A T35
EAN/GTIN:
     4014296284439
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Trendiger 4-Fuß-Besucherstuhl mit Armlehnen mit Netz apfelgrün VE=2 | OM3038

Trendiger 4-Fuß-Besucherstuhl mit Armlehnen mit Netz Farbe: apfelgrün Sitz HxBxT: 470x480x480 mm Lehnenhöhe: 410 mm VE = 2 Stück
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Besucherstuhl
Einsatzbereich:
Büro/Konferenz/Warteraum
Sitzhöhe in mm:
470
Armlehnen:
Mit Armlehnen
Material Bezug:
Stoffpolster
Gestellform:
4-Fuß
Farbe Gestell:
Verchromt
Rückenlehnenhöhe mm:
410
Belastbarkeit kg:
110
Stapelbar:
ja
Bezug Rückenlehne:
Netz
Gestellausführung:
4-Fuß-Gestell
Farbe Bezug:
Apfelgrün
Verkaufseinheit:
VE
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, besucherstuhl stapelbar grün, besucherstuhl grün, besucherstuhl stapelbar, Drehsessel (Besucherstuhl), KonferenzStuhl, Swingstuhl, Vierbeiner, Kufenstuhl (Besucherstuhl), Besuchersessel, Besprechungszimmerstuhl, Stapelstuhl, Besprechungstisch, Sitzgruppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,77*
€ 343,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,57*
€ 337,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,98*
€ 323,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,97*
€ 316,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,55*
€ 277,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Topstar
BB290A T38
ab € 234,01*
Ähnlich
Topstar
BB290A T31
ab € 234,94*
Ähnlich
Topstar
BB290A T20
ab € 234,01*
Ähnlich
Topstar
BB190A T35
ab € 233,71*
Ähnlich
Topstar
BB190A T38
ab € 234,46*
Ähnlich
Topstar
BB190A T31
ab € 234,54*
Ähnlich
Topstar
BB190A T20
ab € 234,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.