Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 261-OA1428 Herst.-Nr.: 1075 EAN/GTIN: 4017976010755 |
| |
|
| | |
| Plattenkarre mit Lufträdern, 260 x 85 mm | OA1428
Stahlrohr-Konstruktion mit Stahlblechschaufel, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Räder mit Luftbereifung. Naben mit Rollenlager. 2 Stützrollen Ø 50 mm . Zum Längstransport von großflächigen Holz- und Kunststoffplatten. Zerlegte Anlieferung. Weitere Informationen: | | Bereifung: | Vollgummi | Schaufelbreite mm: | 200 | Schaufeltiefe mm: | 500 | Gesamtbreite mm: | 680 | Gesamthöhe mm: | 1430 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 156,19* | € 181,28* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 154,25* | € 181,63* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 157,49* | € 183,24* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 158,80* | € 183,96* | | | | Lager 261 | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 186,92* | € 216,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|