Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra Plattenkarre 1075 400kg Vollgummi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra Plattenkarre 1075 400kg Vollgummi
fetra Plattenkarre 1075 400kg Vollgummi
fetra Plattenkarre 1075 400kg Vollgummi
Artikel-Nr.:
     5417B-p4364052
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4017976010755
EAN/GTIN:
     4017976010755
Suchbegriffe:
Plattenkarre
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Plattenkarre • Stahlrohr-Konstruktion: pulverbeschichtet in RAL 5007 brillantblau • Mit Stahlblech-Schaufel • Rollen: 2 Stützrollen, Ø 50 mm • Naben: Rollenlager Lieferung: Zerlegt, einfache Montage Hinweis: Für den Längstransport von großflächigen Holz- und Kunststoff-Platten.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Art der Bereifung:
Luftbereifung
Grundpreis:
Nein
Schaufelmaß:
500 x 200
Gesamtbreite:
680
Tragkraft:
400
Gesamthöhe:
1430
Gewicht:
18
Hersteller:
fetra
Raddurchmesser:
250
Weitere Suchbegriffe: Stapelkarre, sackkarre fetra vollgummi, kistenkarre, kistenkarre vollgummi-reifen, fetra, 1075, 400kg, Vollgummi
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,51*
€ 182,69*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 155,47*
€ 183,04*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,04*
€ 184,66*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,58*
€ 185,38*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,36*
€ 188,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,04*
€ 217,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,39*
€ 214,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 179,59*
€ 213,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 179,11*
€ 213,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,64*
€ 204,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,40*
€ 196,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,47*
€ 185,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1776
ab € 29,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.