Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Beistellschrank Modell 63, 1110 x 1000 x 600 mm, RAL 7035. Vollblechtüren, 2 Schubladen H 100 mm, 2 Fachboden B 1000 mm. | OA0563-7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlast-Beistellschrank Modell 63, 1110 x 1000 x 600 mm, RAL 7035. Vollblechtüren, 2 Schubladen H 100 mm, 2 Fachboden B 1000 mm. | OA0563-7035
Schwerlast-Beistellschrank Modell 63, 1110 x 1000 x 600 mm, RAL 7035. Vollblechtüren, 2 Schubladen H 100 mm, 2 Fachboden B 1000 mm. | OA0563-7035
Artikel-Nr.:
     261-OA0563-7035
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     1471.04.1013
EAN/GTIN:
     4251142238608
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
beistell schrank
Schwerlast-Beistellschrank Modell 63, 1110 x 1000 x 600 mm, RAL 7035. Vollblechtüren, 2 Schubladen H 100 mm, 2 Fachboden B 1000 mm. | OA0563-7035

Schwerlast-Beistellschrank
HxBxT 1110 x 1000 x 600 mm
Komplett Lichtgrau RAL 7035
Vollblechtüren, 2 Schubladen H 100 mm, 2 Fachboden B 1000 mm

Schwerlast-Beistellschränke kombinieren Werkzeugausgaben mit der Lagerung schwerer Teile. Sie sind solide verarbeitet und zeichnen sich durch die hohe Belastbarkeit von 1,65 t. aus. Extrem stabile, verschweisste und an den Ecken hartverlötete Stahlkonstruktion. Schlag- und kratzfeste Kunststoff- beschichtung, Korpus lichtgra. Glatte Fronten durch vorgebaute Türen , Öffnungswinkel über 200°. Durchgehende Gestängeführung. Doppelwandige verstärkte Türen Loch- und Schlitzplattentüren, Sichtfenstertüren. Teleskopgeführte Schubladen mit Vollauszug, Schubladenbelastung 110 kg g.v.L.! 3 Schubladenhöhen, auf Wunsch, auch nachrüstbar. Verzinkte Fachböden Tragkraft 160 oder optional 200 kg g.v.L. ! Verstellbarkeit 25 mm Raster. Dreiriegeliges Sicherheits-Zylinderschloss. Auf Anfrage)e zusätzliche Gruppen- oder Hauptschlüssel erhältlich.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schwerlast-Werkzeugschrank
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
1100
Breite mm:
1000
Tiefe mm:
600
Türausführung:
Vollblechtüren
Ausführung Front:
Vollblechtüren
Kästen Inklusive:
Ohne Kästen
Tragkraft Aufnahmeschiene/Fachboden kg:
160
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Lichtgrau RAL 7035
Ausstattung:
2 Fachböden, 2x 100 mm Schubfach
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastschrank, Schwerlastschränke, Arbeitsplatzschränke, Arbeitsplatzhochschrank, Schubladenschränke, Großvolumenschränke, Auszugschränke, Zugwagenschränke, Vertikalschränke, Schwerlastschrank-Tragfähigkeit-1650-kg, Schwerla
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.005,60*
€ 1.126,21*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.115,54*
€ 1.238,09*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.284,80*
€ 1.523,28*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.284,49*
€ 1.531,86*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.238,09*
€ 1.473,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.236,51*
€ 1.471,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.189,50*
€ 1.415,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.156,22*
€ 1.375,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.115,54*
€ 1.327,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
2441.00.0405
ab € 65,72*
Zubehör
Kappes Systeme
2441.00.0405
ab € 63,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.