Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 261-LE5030 Herst.-Nr.: 805355 EAN/GTIN: 4009199805355 |
| |
|
| | |
| Alu-Gitterrost, Rutschhemmung R 13 Arbeitshöhe ca. 3,00 m, 5 Stufen | LE5030
Montagetritt ohne Handlauf und Fahrrollen Alu-Gitterrost, Rutschhemmung R 13 Arbeitshöhe: 3,00 m Stufen incl. Plattform: 5, Plattformhöhe:1,00m Plattformgröße T x B: 0,305 x 0,520 Stufen T x B: 0,24 x 0,52 m Aufstellfläche T x B: 1,38 x 0,80 m Weitere Informationen: | | Material: | Alu | Produkttyp: | Maschinenpodest | Fahrbar: | Nicht fahrbar | Nutzung: | Einseitig | Klappbar: | Nicht klappbar | Verkaufseinheit: | VE | Podesthöhe m: | 1 | Grundfläche BxT m: | 0,80x1,38 | Stufenanzahl: | 5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gitterrost, Gitterrostboden, Zusatzrost, Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, montagetritt 5 stufen krause, alu-stehleiter 5 sprossen, alu-stehleiter krause, Sprungschachtsystem, Treppensanierungssystem, Treppenstufe, Treppenbalken, Treppenpodest |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 538,04* | € 611,72* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 539,70* | € 614,65* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 589,98* | € 667,42* | | | | Lager 261 | | | | | | Frei Haus | ab € 600,62* | € 676,67* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 609,20* | € 690,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|