Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montage-Tritt aus Aluminium, mit 5 Gitterroststufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-156-831
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     156831
EAN/GTIN:
     4009199805355
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Montage-Tritt aus Aluminium, mit 5 Gitterroststufen
  • für den Einsatz an Arbeitsstätten, wo gleitfördernde Stoffe vorkommen, bzw. in Arbeitsräumen mit erhöhter Rutschgefahr
  • noch mehr Sicherheit durch Gitterroststufen mit gezahnter Oberseite, die höchste Anforderungen an die Rutschhemmung - Bewertungsgruppe R13 gemäß DGUV-Regel 108-003 bzw. DIN 51130
  • sicherer Aufstieg und bequemer Stand durch stabile Alu-Rohrkonstruktion und zusätzliche griffige Profile an den Stufenkanten
  • rutschsichere Fußkappen
  • obere Standfläche: 520 x 305 mm
  • Stufentiefe: 240 mm
Technische Daten:
  • Werkstoff: Aluminium
  • Anzahl Stufen: 5
  • Breite außen [mm]: 810
  • Höhe außen [mm]: 1000
  • Standhöhe [m]: 1
  • Breite Plattform/Podest [mm]: 520
  • Tiefe Plattform/Podest [mm]: 305
  • Gewicht [kg]: 13,5
  • Traglast gesamt [kg]: 150
Weitere Informationen:
Länge Außen:
1400 mm
Breite Außen:
810 mm
Höhe Außen:
1000 mm
Traglast gesamt:
150 kg
Werkstoff:
Aluminium
Gewicht:
13,5 kg
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 575,74*
€ 615,21*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 578,49*
€ 618,12*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 628,20*
€ 670,39*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 637,07*
€ 679,69*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 650,42*
€ 693,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,12*
€ 735,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,75*
€ 723,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,63*
€ 709,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,49*
€ 688,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.