Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapp-Sicherheitstr.ohne Bügel, 3 Stufen,Höhe 0.69,m.Riffelblech | LE1552


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klapp-Sicherheitstr.ohne Bügel, 3 Stufen,Höhe 0.69,m.Riffelblech | LE1552
Klapp-Sicherheitstr.ohne Bügel, 3 Stufen,Höhe 0.69,m.Riffelblech | LE1552
Artikel-Nr.:
     261-LE1552
Hersteller:
     Wakü-Geräte
Herst.-Nr.:
     320
EAN/GTIN:
     4260270953208
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Klapptreppe
Klapptritt
Sicherheitstreppe
Klapp-Sicherheitstr.ohne Bügel, 3 Stufen,Höhe 0.69,m.Riffelblech | LE1552

Klapp-Sicherheitstreppe,ohne Bügel 3 Stufen, Höhe 0.96 m, mit Riffelblech
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Sicherheitstreppe mit Stufenwahl
Fahrbar:
Als Zubehör
Nutzung:
Einseitig
Klappbar:
Klappbar
Plattformmaß BxT m:
0,36x0,29
Mit Sicherheitsbügel:
Ohne Sicherheitsbügel
Verkaufseinheit:
VE
Podesthöhe m:
0,69
Grundfläche BxT m:
0,55x0,91
Material Stufen/Plattform:
Aluminium-Riffelblech
Stufenanzahl:
3
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, wakü klapptreppe 3 stufig, alu stehleiter, alu-stehleiter 3 stufen, Sprungschachtsystem, Treppensanierungssystem, Treppenstufe, Treppenbalken, Treppenpodest
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
13
Frei Haus
ab € 188,96*
€ 232,55*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,40*
€ 233,18*
7 Tage
24
Frei Haus
ab € 294,23*
€ 356,75*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,18*
€ 277,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,52*
€ 274,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,61*
€ 261,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,88*
€ 259,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,40*
€ 224,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAKÜ
E56
ab € 29,48*
Zubehör
WAKÜ
E55
ab € 26,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.