Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traverse für Kippbehälter mit 0,55 m³, Traverse BxL 930x945 mm, lichtblau RAL 5012 | KM2812


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traverse für Kippbehälter mit 0,55 m³, Traverse BxL 930x945 mm, lichtblau RAL 5012 | KM2812
Traverse für Kippbehälter mit 0,55 m³, Traverse BxL 930x945 mm, lichtblau RAL 5012 | KM2812
Traverse für Kippbehälter mit 0,55 m³, Traverse BxL 930x945 mm, lichtblau RAL 5012 | KM2812
Traverse für Kippbehälter mit 0,55 m³, Traverse BxL 930x945 mm, lichtblau RAL 5012 | KM2812
Artikel-Nr.:
     261-KM2812
Hersteller:
     Bauer Südlohn
Herst.-Nr.:
     BST55 blau
EAN/GTIN:
     4052462009530
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Traverse für Kippbehälter mit 0,55 m³, Traverse BxL 930x945 mm, lichtblau RAL 5012 | KM2812

Traverse für Kippbehälter mit 0,55 m³
Traversenmaß BxL 930 x 945 mm
Behälter BxL 800 x 1000 mm
Kipphöhe 1650 mm
Einfahrtaschenmaß 200x80 mm
Einfahrabstände 250 mm
lichtblau RAL 5012
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Kippbehälter
Höhe mm:
1650
Breite mm:
930
Verkaufseinheit:
VE
Länge mm:
945
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Inhalt m³:
0.55
Weitere Suchbegriffe: Gabelstaplertraverse, Stapler-Traverse, Staplertraverse, Verladetraverse, Kipp-Traverse, Kippbehältertraverse, Kipptraverse, Traverse Kippbehälter, Traverse für Kippbehälter, schüttgutbehälter blau, gabelstaplertraverse, staplertraverse bauer, Allzwecklagerbehälter, Transportkasten, AluminiumTransportkasten, AluTransportkasten, AluTransportkorb, Transportkorb, AluminiumTransportkorb, Transportbox, AluTransportbox, AluminiumTransportbox, Sichtlagerkästen aus Stahl, Sichtlagerbehälter aus S
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 248,30*
€ 318,56*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 277,69*
€ 319,90*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 297,84*
€ 342,40*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 300,81*
€ 343,92*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 330,61*
€ 374,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,76*
€ 445,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,86*
€ 437,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,28*
€ 413,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,13*
€ 407,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,61*
€ 393,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
BSK 55 LICHTBLAU
ab € 250,22*
Zubehör
Bauer
BSK 90 LICHTBLAU
ab € 287,42*
Zubehör
Bauer
BSK150-RAL5012
ab € 704,03*
Zubehör
Bauer
BSK200-RAL5012
ab € 762,99*
Zubehör
Bauer
BSK 70 FEUERROT
ab € 270,03*
Zubehör
Bauer
BSK 70 LICHTBLAU
ab € 266,36*
Zubehör
Bauer
BSK 30 LICHTBLAU
ab € 202,17*
Zubehör
Eurokraft
250155
ab € 242,29*
Zubehör
Eurokraft
549542
ab € 200,81*
Zubehör
Eurokraft
250414
ab € 202,21*
Zubehör
Eurokraft
885991
ab € 201,59*
Zubehör
Eurokraft
886084
ab € 201,18*
Zubehör
Eurokraft
250163
ab € 299,66*
Zubehör
Eurokraft
549543
ab € 248,53*
Zubehör
Eurokraft
250422
ab € 249,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.