Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellwand mit 42 Sichtlagerkästen einseitig | KB8620


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stellwand mit 42 Sichtlagerkästen einseitig | KB8620
Stellwand mit 42 Sichtlagerkästen einseitig | KB8620
Artikel-Nr.:
     261-KB8620
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     7003.04.0713
EAN/GTIN:
     4251142229187
Suchbegriffe:
Regalwand Sichtlagerkästen
Stellwand Sichtlagerkästen
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Stellwand mit 42 Sichtlagerkästen einseitig | KB8620

Stellwand mit 42 Sichtlagerkästen
einseitige Ausführung
HxBxT 1100 x 1000 x 240 mm
42 x Größe 3 230 x 140 x 130 mm
Gestell in lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Einsatzbereich:
Lager/Betrieb (Handeinlagerung)
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
1100
Regalausführung:
Einzelregal
Nutzung:
Einseitig
Tiefe mm:
240
Breite mm:
1000
Verkaufseinheit:
VE
Kästen Inklusive:
Mit Kästen
Ausstattung:
42 x Gr. 3
Weitere Suchbegriffe: Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, Fachbodenregal mit Sichtlagerkästen, Steckregal Sichtkästen, lagersichtbox pe, lagersichtbox, sichtlagerkasten tiefe 240 mm, RasterPlan lochplatte, Lochplattensysteme, Schlitzplatte, Schlitzplattensysteme, Trennwände, Lochplatten, Lochplattenstellwände, Stellwände, Lochplatte, Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwand
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 308,66*
€ 368,11*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 308,20*
€ 368,11*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 329,78*
€ 386,79*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 337,52*
€ 397,85*
12 Tage
21
Frei Haus
ab € 368,39*
€ 429,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,85*
€ 473,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,40*
€ 468,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,66*
€ 452,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,94*
€ 439,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,52*
€ 401,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0550
ab € 1,10*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0552
ab € 1,08*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0554
ab € 1,10*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0553
ab € 1,12*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0551
ab € 1,12*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0450
ab € 2,31*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0452
ab € 2,37*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0454
ab € 2,34*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0453
ab € 2,36*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0451
ab € 2,43*
Zubehör
Kappes Systeme
6006.00.0650
ab € 0,56*
Zubehör
Kappes Systeme
6006.00.0652
ab € 0,62*
Zubehör
Kappes Systeme
6006.00.0654
ab € 0,62*
Zubehör
Kappes Systeme
6006.00.0653
ab € 0,61*
Zubehör
Kappes Systeme
6006.00.0651
ab € 0,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.