Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Sichtlagerkasten
>
Artikel
Sichtlagerkästen grau, 140x290/247x130 mm, VE=18 Stück | KB1036
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Product Content
Lager 261
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-KB1036
Hersteller:
Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
6004.00.0354 x18
EAN/GTIN:
4251142209318
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Sichtlagerkästen grau, 140x290/247x130 mm, VE=18 Stück | KB1036
Sichtlagerkästen
BxLxH 140 x 290/247 x 130 mm
Farbe Grau
VE=18 Stück
Material: Polyethylen
Bruchsicher und formstabil
umlaufender Stapelrand
Gegen viele Säuren und Laugen beständig - bitte anfragen
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen
Mit Deckel:
Als Zubehör
Kastentyp:
Sichtlagerkästen
Serie:
PE
Einhängbar:
Einhängbar
Farbe:
Grau
Höhe mm:
130
Breite mm:
140
Verkaufseinheit:
VE
VE/Stück:
18
Länge mm:
290
LxBxH mm:
290 x 140 x 130
... >
Arbeitstischsystem CANTOLAB
>
Planungsprogramm
>
STEP 8 Materialbereitstellung
... >
Arbeitstischsystem ALU
>
Planungsprogramm
>
STEP 8 Materialbereitstellung
... >
Arbeitstischsystem UNIVERSAL
>
Planungsprogramm
>
STEP 8 Materialbereitstellung
Weitere Suchbegriffe:
Sichtlagerkasten
,
kappes lagersichtkasten
,
lagersichtbox
,
Lagerkasten
,
EuroFix Kasten
,
Sichtlagerkästen
,
Sichtlagerbehälter
,
Lagerbehälter
,
Transportbehälter
,
Transportkasten
,
Regalkasten
,
Regalbehälter
,
Klarsichtmagazin
,
Klarsichtmagazinsystem
Angebote
(21)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1690
4 Tage
207
1
€ 5,99*
ab € 3,95*
€ 6,41*
Lager 245
2 Tage
254
1
€ 7,90*
ab € 4,05*
€ 6,44*
Lager 1498
2 Tage
276
1
€ 6,95*
ab € 4,05*
€ 6,44*
Lager 827
11 Tage
16
1
Frei Haus
ab € 4,25*
€ 6,74*
Lager 261
22 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 68,83*
€ 83,31*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,31*
€ 99,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,64*
€ 93,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,37*
€ 89,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,33*
€ 87,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 72,43*
€ 86,19
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 68,83*
€ 81,91
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RASTERPLAN 6060.00.0157 Auflagedeckel L500xB300mm transparent Polystyrol für Ka
Kappes Systeme
6060.00.0157
€ 10,53*
Zubehör
RASTERPLAN 6060.00.0257 Auflagedeckel L350xB200mm transparent Polystyrol für Ka
Kappes Systeme
6060.00.0257
€ 6,04*
Zubehör
RASTERPLAN 6060.00.0457 Auflagedeckel L230xB140mm transparent Polystyrol für Ka
Kappes Systeme
6060.00.0457
€ 3,45*
Zubehör
Auflagedeckel L160xB105mm transp.Polystyrol f.Gr.7 RASTERPLAN
Kappes Systeme
6060.00.0557
€ 2,45*
Zubehör
Auflagedeckel L290xB140mm transp.Polystyrol f.Gr.5 RASTERPLAN
Kappes Systeme
6060.00.0357
€ 4,26*
Zubehör
Etiketten 26 x 80 mm, VE = 100 Stück | KB1083
Kappes Systeme
6068.00.6465 x100
€ 31,76*
Zubehör
Etiketten 26 x 80 mm, VE = 100 Stück | KB1084
Kappes Systeme
6068.00.6465 x100
€ 35,71*
Zubehör
Etiketten 30 x 188 mm, VE = 100 Stück | KB1087
Kappes Systeme
6068.00.6065 x100
€ 45,02*
Zubehör
Etiketten 30 x 188 mm, VE = 100 Stück | KB1088
Kappes Systeme
6068.00.6065 x100
€ 44,75*
Zubehör
Etiketten 32 x 120 mm, VE = 100 Stück | KB1085
Kappes Systeme
6068.00.6265 x100
€ 41,12*
Zubehör
Etiketten 32 x 120 mm, VE = 100 Stück | KB1086
Kappes Systeme
6068.00.6265 x100
€ 34,88*
Zubehör
Griffstab f.Sichtlagerkästen Gr. 1 u.2 f.Sichtlagerkästen Breite 300mm schwarz
RasterPlan
6064.00.0158
€ 3,31*
Zubehör
Griffstab f.Sichtlagerkästen Gr. 3 u.4 f.Sichtlagerkästen Breite 200mm schwarz
RasterPlan
6064.00.0258
€ 2,87*
Zubehör
Längsteiler, VE = 10 Stück, für Größe 5 | KB1185
Kappes Systeme
6063.00.6305 x10
€ 13,81*
Zubehör
Längsteiler, VE = 10 Stück, für Größe 6 | KB1186
Kappes Systeme
6063.00.6205 x10
€ 14,71*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.