|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1319-9144428224 Herst.-Nr.: 6060.00.0357 EAN/GTIN: 4251142209554 |
| |
|
|  |  |
 | für Sichtlagerkasten · transparent aus 2 mm Polystyrol, passend für die Größen 1 - 7 · transparent · VE = 1 St. Weitere Informationen:  |  | für Kastengröße: | 5 | Material: | Polystyrol | Breite: | 140 mm | Länge: | 290 mm | Farbe: | transparent | Marke: | RASTERPLAN |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (19) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 12 Tage |  | | 25 |  | pro Beutel | Frei Haus | ab € 2,75* | € 3,52* |  |  |  | | 13 Tage |  | | 1 |  | pro Beutel | € 6,95* | ab € 2,54* | € 4,23* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 7,95* | ab € 2,50* | € 4,24* |  |  |  | | 31 Tage |  | | 1 |  | pro Beutel | € 5,99* | ab € 2,52* | € 4,31* |  |  |  | Lager 1319 | |  | | 1 |  | pro Stück | € 8,95* | ab € 3,18* | € 5,48* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1319 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Beutel (ab € 3,18* pro Beutel) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1319 |  | Versand: Lager 1319 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 15,00* | € 4,95* |  | ab € 650,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|