Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euronorm-Stapelbehälter mit Durchfassgriff, in PE Weiß, LxBxH 600 x 400 x 320 mm | KB0366


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Euronorm-Stapelbehälter mit Durchfassgriff, in PE Weiß, LxBxH 600 x 400 x 320 mm | KB0366
Euronorm-Stapelbehälter mit Durchfassgriff, in PE Weiß, LxBxH 600 x 400 x 320 mm | KB0366
Euronorm-Stapelbehälter mit Durchfassgriff, in PE Weiß, LxBxH 600 x 400 x 320 mm | KB0366
Artikel-Nr.:
     261-KB0366
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     32534
EAN/GTIN:
     4004950700337
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Euronorm-Stapelbehälter mit Durchfassgriff, in PE Weiß, LxBxH 600 x 400 x 320 mm | KB0366

Euronorm-Stapelbehälter in Weiß
Außenmaß LxBxH 600 x 400 x 320 mm
Innenmaß LxBxH 567 x 367 x 316 mm
Inhalt 63 Liter, Traglast 63 kg
Material: Polyethylen
mit Durchfassgriff
Temperaturbeständig von -20° bis +80° C
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Griffausführung:
Durchfassgriff
Behältertyp:
Euronorm-Transport-Stapelbehälter
Stapelbar:
Stapelbar aufeinander
Verschließbar:
Als Zubehör
Lebensmittelecht:
Lebensmittelecht
Haltegriffe:
Mit Haltegriff
Höhe mm:
320
Breite mm:
400
Verkaufseinheit:
VE
Tragkraft kg:
63
Länge mm:
600
Farbe:
Weiß
Volumen Liter:
63
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, euro-stapelbehälter l600xb400xh320mm, euro normbehälter, euro normbehälter weiß, Allzwecklagerbehälter, Transportkasten, AluminiumTransportkasten, AluTransportkasten, AluTransportkorb, Transportkorb, AluminiumTransportkorb, Transportbox, AluTransportbox, AluminiumTransportbox, Sichtlagerkästen aus Stahl, Sichtlagerbehälter, Euronorm Stapelbehälte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 26,884*
€ 37,824*
3 Tage
21
Frei Haus
ab € 36,86*
€ 49,95*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,824*
€ 45,011
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,474*
€ 43,404
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,774*
€ 39,001
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,664*
€ 37,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,874*
€ 36,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,884*
€ 31,992
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BRB-Lagertechnik
22187
ab € 10,97*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55512
ab € 7,40*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55510
ab € 7,96*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55511
ab € 7,96*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
22769
ab € 13,34*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
32713
ab € 14,715*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
22770
ab € 13,66*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
22158
ab € 13,08*
Zubehör
k.A.
AD 64
ab € 17,82*
Zubehör
k.A.
AD 64
ab € 17,82*
Zubehör
k.A.
AD 64
ab € 17,74*
Zubehör
k.A.
AD 64
ab € 17,81*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55739
ab € 10,22*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55714
ab € 10,09*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55740
ab € 10,878*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.