Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euronorm-Stapelbehälter mit Griffleisten, in PE Rot, LxBxH 600 x 400 x 220 mm | KB0349


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Euronorm-Stapelbehälter mit Griffleisten, in PE Rot, LxBxH 600 x 400 x 220 mm | KB0349
Euronorm-Stapelbehälter mit Griffleisten, in PE Rot, LxBxH 600 x 400 x 220 mm | KB0349
Euronorm-Stapelbehälter mit Griffleisten, in PE Rot, LxBxH 600 x 400 x 220 mm | KB0349
Euronorm-Stapelbehälter mit Griffleisten, in PE Rot, LxBxH 600 x 400 x 220 mm | KB0349
Artikel-Nr.:
     261-KB0349
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     55040
EAN/GTIN:
     4004950700306
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Euronorm-Stapelbehälter mit Griffleisten, in PE Rot, LxBxH 600 x 400 x 220 mm | KB0349

Euronorm-Stapelbehälter in Rot
Außenmaß LxBxH 600 x 400 x 220 mm
Innenmaß LxBxH 567 x 367 x 216 mm
Inhalt 43 Liter, Traglast 43 kg
Material: Polyethylen
mit Griffleisten
Temperaturbeständig von -20° bis +80° C
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Griffausführung:
Griffleisten
Behältertyp:
Euronorm-Transport-Stapelbehälter
Stapelbar:
Stapelbar aufeinander
Verschließbar:
Als Zubehör
Lebensmittelecht:
Lebensmittelecht
Haltegriffe:
Mit Haltegriff
Höhe mm:
220
Breite mm:
400
Verkaufseinheit:
VE
Tragkraft kg:
43
Länge mm:
600
Volumen Liter:
43
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, euro normbehälter rot, euro normbehälter, euro-behälter brb, Allzwecklagerbehälter, Transportkasten, AluminiumTransportkasten, AluTransportkasten, AluTransportkorb, Transportkorb, AluminiumTransportkorb, Transportbox, AluTransportbox, AluminiumTransportbox, Sichtlagerkästen aus Stahl, Sichtlagerbehälter, Euronorm Stapelbehälte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BRB-Lagertechnik
22187
ab € 10,96*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55512
ab € 7,38*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55510
ab € 7,96*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55511
ab € 7,98*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
22769
ab € 13,36*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
32713
ab € 14,75*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
22770
ab € 13,66*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
22158
ab € 13,09*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55739
ab € 10,23*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55714
ab € 10,23*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55740
ab € 10,85*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
22954
ab € 10,47*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
22797
ab € 13,29*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
22796
ab € 14,05*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
22798
ab € 13,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.