Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euronorm-Stapelbehälter mit Griffleisten, in PE Weiß, LxBxH 600 x 400 x 50 mm | KB0339


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Euronorm-Stapelbehälter mit Griffleisten, in PE Weiß, LxBxH 600 x 400 x 50 mm | KB0339
Euronorm-Stapelbehälter mit Griffleisten, in PE Weiß, LxBxH 600 x 400 x 50 mm | KB0339
Euronorm-Stapelbehälter mit Griffleisten, in PE Weiß, LxBxH 600 x 400 x 50 mm | KB0339
Euronorm-Stapelbehälter mit Griffleisten, in PE Weiß, LxBxH 600 x 400 x 50 mm | KB0339
Artikel-Nr.:
     261-KB0339
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     22119
EAN/GTIN:
     4004950700153
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Euronorm-Stapelbehälter mit Griffleisten, in PE Weiß, LxBxH 600 x 400 x 50 mm | KB0339

Euronorm-Stapelbehälter in Weiß
Außenmaß LxBxH 600 x 400 x 50 mm
Innenmaß LxBxH 567 x 367 x 46 mm
Inhalt 9 Liter, Traglast 9 kg
Material: Polyethylen
mit Griffleisten
Temperaturbeständig von -20° bis +80° C
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Griffausführung:
Griffleisten
Behältertyp:
Euronorm-Transport-Stapelbehälter
Stapelbar:
Stapelbar aufeinander
Verschließbar:
Als Zubehör
Lebensmittelecht:
Lebensmittelecht
Haltegriffe:
Mit Haltegriff
Höhe mm:
50
Breite mm:
400
Verkaufseinheit:
VE
Tragkraft kg:
9
Länge mm:
600
Farbe:
Weiß
Volumen Liter:
9
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, euro-stapelbehälter weiß, euro normbehälter, Allzwecklagerbehälter, Transportkasten, AluminiumTransportkasten, AluTransportkasten, AluTransportkorb, Transportkorb, AluminiumTransportkorb, Transportbox, AluTransportbox, AluminiumTransportbox, Sichtlagerkästen aus Stahl, Sichtlagerbehälter, Euronorm Stapelbehälte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BRB-Lagertechnik
22187
ab € 11,00*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55512
ab € 7,39*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55510
ab € 7,99*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55511
ab € 7,97*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
22769
ab € 13,34*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
32713
ab € 14,73*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
22770
ab € 13,68*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
22158
ab € 13,12*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55739
ab € 10,20*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55714
ab € 10,08*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55740
ab € 10,84*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
22954
ab € 10,47*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
22797
ab € 13,41*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
22796
ab € 14,07*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
22798
ab € 14,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.