Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 261-GL8087 Herst.-Nr.: N-10MS12-Z EAN/GTIN: 4038933100265 |
| |
|
| | |
| Componenta – Metall-Sockel für Regal/Flügeltürenschrank/Schiebetürenschrank/Glastürenschrank/Akten-Garderobenschrank, HxB 50 x 1200 mm | GL8087
Componenta – Stabilität und Langlebigkeit mitten in der Bürohektik. Als modular aufgebautes Schranksystem kann es variabel gestaltet werden und ermöglicht unter Einhaltung der Systemhöhen die optimale Raumnutzung.
Der Metall-Sockel ist in pulverbeschichtet. Er ist mit stabilen Justierfüßen ausgestattet, die bis 10 mm höhenverstellbar sind. Weitere Informationen: | | Einsatzbereich: | Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro | Fahrbar: | Nicht fahrbar | Möbeltyp: | Stahlsockel | Serienname: | Componenta | Höhe mm: | 50 | Breite mm: | 1200 | Tiefe mm: | 425 | Material Gestell: | Stahl | Verkaufseinheit: | VE | Schranktyp: | Regal/Flügeltürenschrank/Schiebetürenschrank/Glastürenschrank/Akten-Garderobenschrank |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Aktenschrank, Ordner-Schrank, Ordnerschrank, Büromehrzweckschrank, Büroregalschrank, Garderobenschrank Sockel, Glastür-Schrank, Glastüren-Schrank, Glastürenschrank, Glastürschrank, Rollladenschrank Sockel, Schiebetür-Schrank, Schiebetüren-Schrank, Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, aktenschrank buche, schiebetürenschrank, aktenregal schwarz, Aktengarderobenschrank, Flügeltürenschrank, Aktenschrank (Flügeltüren), Aufsatzschrank, Beistellschrank, Garderobenschrank (Flügeltüren), HÄngeregistraturschrank (Flügeltüren), Karteischrank (Flügeltüren), Registraturschrank |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 51,70* | € 67,81* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,90* | € 72,79* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,79* | € 74,97* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,57* | € 75,96* | | | | Lager 261 | | | | | | Frei Haus | ab € 68,66* | € 87,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|