Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carlo EDV-Tisch, Winkel links, HxBxT 680-820x1600x1200 mm, Farbe weiß | GF1957


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carlo EDV-Tisch, Winkel links, HxBxT 680-820x1600x1200 mm, Farbe weiß | GF1957
Carlo EDV-Tisch, Winkel links, HxBxT 680-820x1600x1200 mm, Farbe weiß | GF1957
Carlo EDV-Tisch, Winkel links, HxBxT 680-820x1600x1200 mm, Farbe weiß | GF1957
Carlo EDV-Tisch, Winkel links, HxBxT 680-820x1600x1200 mm, Farbe weiß | GF1957
Carlo EDV-Tisch, Winkel links, HxBxT 680-820x1600x1200 mm, Farbe weiß | GF1957
Carlo EDV-Tisch, Winkel links, HxBxT 680-820x1600x1200 mm, Farbe weiß | GF1957
Carlo EDV-Tisch, Winkel links, HxBxT 680-820x1600x1200 mm, Farbe weiß | GF1957
Artikel-Nr.:
     261-GF1957
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-647308-WS
EAN/GTIN:
     4038933515878
Suchbegriffe:
Computer-Schreibtisch
Computerschreibtisch
EDV-Schreibtisch
PC-Schreibtisch
Carlo EDV-Tisch, Winkel links, HxBxT 680-820x1600x1200 mm, Farbe weiß | GF1957

Büromöbelsystem Carlo
EDV-Tisch Winkel links mit Höhenverstellung
HxBxT 680-820 x 1600 x 1200 mm
Platte in Weiß
Gestell in alusilber ähnlich RAL 9006
Weitere Informationen:
Breite mm:
1600
Serienname:
Carlo
Tischform:
EDV
Gestellfarbe:
Alusilber
Tischtyp:
Schreibtisch
Gestellausführung:
C-Fuß
Möbeltyp:
Schreibtisch
Höhe mm:
680 - 820
Tiefe mm:
1200
Material Gestell:
Stahl
Höhenverstellung mm:
680 - 820
Art der Höhenverstellung:
Manuell
Höhenverstellbereich mm:
680-820
Höhenverstellung:
Mit Höhenverstellung
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Weiß
Winkel:
links
Dekorfarbe:
Weiß
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 394,657*
€ 466,397*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 396,46*
€ 466,69*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 397,54*
€ 468,83*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 446,53*
€ 523,94*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.000,28*
€ 1.116,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,397*
€ 555,012
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,787*
€ 541,197
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,077*
€ 522,502
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,787*
€ 506,687
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,657*
€ 469,642
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-530351-AH/AH
ab € 374,27*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-BU/BU
ab € 373,65*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-LG/LG
ab € 374,74*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-AH/AH
ab € 383,86*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-BU/BU
ab € 358,51*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-LG/LG
ab € 381,78*
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,35*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,24*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,65*
Zubehör
Geramöbel
S-500910-SI
ab € 95,82*
Zubehör
Geramöbel
N-647001-S
ab € 25,30*
Zubehör
Geramöbel
N-647000-S
ab € 25,34*
Zubehör
Geramöbel
N-647000-A
ab € 25,30*
Zubehör
Geramöbel
N-647000-W
ab € 28,49*
Zubehör
Topstar
OX1000 G270
ab € 125,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.