Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC-Schreibtisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carlo EDV-Tisch, Winkel links, HxBxT 680-820x1600x1200 mm, Farbe weiß | GF1957
Carlo EDV-Tisch, Winkel links, HxBxT 680-820x1600x1200 mm, Farbe weiß | GF1957
Carlo EDV-Tisch, Winkel links, HxBxT 680-820x1600x1200 mm, Farbe weiß | GF1957
Carlo EDV-Tisch, Winkel links, HxBxT 680-820x1600x1200 mm, Farbe weiß | GF1957
Carlo EDV-Tisch, Winkel links, HxBxT 680-820x1600x1200 mm, Farbe weiß | GF1957
Carlo EDV-Tisch, Winkel links, HxBxT 680-820x1600x1200 mm, Farbe weiß | GF1957
Carlo EDV-Tisch, Winkel links, HxBxT 680-820x1600x1200 mm, Farbe weiß | GF1957
Artikel-Nr.:
     1498-12535-N-647308-WS
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-647308-WS
EAN/GTIN:
     4038933515878
Suchbegriffe:
Computer-Schreibtisch
Computerschreibtisch
EDV-Schreibtisch
PC-Schreibtisch
C Fuß Pro
Technische Daten:

Tischplatte:
Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
Gestell:
C Fuß mit zwei Säulen für hohe Stabilität. Seitenblende optional. Feste Höhe von 720 mm oder 680-820 mm in einer Rohr-in-Rohr-Führung durch je 2 Inbusschrauben stufenlos höhenverstellbar. Optimale Standsicherheit durch verkleidete Justierfüße.li>
Verkettungen:
Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungskit und zusätzlichen Stützfüßen.
Elektrifizierung:
Kabelkanal bereits in der Traverse integriert, dient der sauberen Verlegung von Kabeln und Steckdosen. Zuführung optional über Kabelspirale. li>
Knieraumblende:
Optionale Knieraumblende aus Metall mit Lochraster zur Verblendung.
Lieferung:
Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß/Silber
Breite in mm:
1600
Höhe in mm:
680-820
Gewicht:
57
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 399,22*
€ 468,63*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 398,60*
€ 470,81*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 444,39*
€ 523,77*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 453,39*
€ 529,84*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 999,91*
€ 1.120,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,63*
€ 557,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,43*
€ 552,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,92*
€ 529,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,15*
€ 514,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,22*
€ 475,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-530351-AH/AH
€ 423,16*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-BU/BU
€ 422,34*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-LG/LG
€ 423,62*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-AH/AH
€ 433,79*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-BU/BU
€ 412,20*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-LG/LG
€ 424,22*
Zubehör
Maul
9053095
€ 20,85*
Zubehör
Maul
9053595
€ 30,05*
Zubehör
Maul
9054095
€ 36,85*
Zubehör
Geramöbel
S-500910-SI
€ 120,28*
Zubehör
Topstar
OX1000 G200
€ 135,43*
Zubehör
Geramöbel
N-530352-OO
€ 451,57*
Zubehör
Geramöbel
N-647001-S
€ 38,78*
Zubehör
Geramöbel
N-647000-S
€ 38,03*
Zubehör
Geramöbel
N-647000-A
€ 38,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.