Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Porto Schreibtisch, 1 Utensilienfach + 3 Schubfächer, HxBxT 720 x 1200 x 800 mm, Platte Ahorn | GF1607


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Porto Schreibtisch, 1 Utensilienfach + 3 Schubfächer, HxBxT 720 x 1200 x 800 mm, Platte Ahorn | GF1607
Porto Schreibtisch, 1 Utensilienfach + 3 Schubfächer, HxBxT 720 x 1200 x 800 mm, Platte Ahorn | GF1607
Porto Schreibtisch, 1 Utensilienfach + 3 Schubfächer, HxBxT 720 x 1200 x 800 mm, Platte Ahorn | GF1607
Porto Schreibtisch, 1 Utensilienfach + 3 Schubfächer, HxBxT 720 x 1200 x 800 mm, Platte Ahorn | GF1607
Porto Schreibtisch, 1 Utensilienfach + 3 Schubfächer, HxBxT 720 x 1200 x 800 mm, Platte Ahorn | GF1607
Porto Schreibtisch, 1 Utensilienfach + 3 Schubfächer, HxBxT 720 x 1200 x 800 mm, Platte Ahorn | GF1607
Porto Schreibtisch, 1 Utensilienfach + 3 Schubfächer, HxBxT 720 x 1200 x 800 mm, Platte Ahorn | GF1607
Artikel-Nr.:
     261-GF1607
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-522120-AL
EAN/GTIN:
     4038933077468
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Porto Schreibtisch, 1 Utensilienfach + 3 Schubfächer, HxBxT 720 x 1200 x 800 mm, Platte Ahorn | GF1607

Porto Schreibtisch
mit Hängecontainer
1 Utensilienfach + 3 Schubfächer
HxBxT 720 x 1200 x 800 mm
Platte Ahorn
Gestell in lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Breite mm:
1200
Serienname:
Porto
Tischform:
Rechteck
Gestellfarbe:
Lichtgrau
Tischtyp:
Schreibtisch
Gestellausführung:
4-Fuß mit Hängecontainer
Möbeltyp:
Schreibtische
Höhe mm:
720
Tiefe mm:
800
Material Gestell:
Stahl
Dekorfarbe:
Ahorn
Verkaufseinheit:
VE
Ausführung:
1 Utensilienfach + 3 Schubfächer
Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, geramöbel schreibtisch ahorn, bürotisch, geramöbel bürotisch, Winkeltische, Arbeitstische, Winkelarbeitstische, Büroarbeitstische
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 442,1216*
€ 518,9416*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 442,02*
€ 519,27*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 446,38*
€ 521,65*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 497,25*
€ 582,13*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 507,86*
€ 591,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,9416*
€ 617,5405
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,8616*
€ 609,1153
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,3016*
€ 583,4589
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,1516*
€ 566,6204
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,1216*
€ 526,1247
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
2751
ab € 28,98*
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,27*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,35*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,57*
Zubehör
Topstar
8170G20
ab € 83,73*
Zubehör
Topstar
8170G26
ab € 83,34*
Zubehör
Topstar
48643G22
ab € 83,84*
Zubehör
Topstar
8170G04
ab € 94,84*
Zubehör
Geramöbel
N-10D212-AA
ab € 298,57*
Zubehör
Geramöbel
N-10D212-BB
ab € 298,16*
Zubehör
Geramöbel
N-10D212-LL
ab € 300,98*
Zubehör
Geramöbel
N-10D212-NN
ab € 297,99*
Zubehör
Geramöbel
N-10D212-OO
ab € 299,10*
Zubehör
Geramöbel
N-10D212-WW
ab € 298,21*
Zubehör
Geramöbel
N-10D308-AA
ab € 259,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.