| |
|
| Artikel-Nr.: 261-GF1152 Herst.-Nr.: S-386128-WW EAN/GTIN: 4038933482743 |
| |
|
| | |
| Systemline - Garderobenschrank in Weiß, HxBxT 2160 x 800 x 420 mm | GF1152
Das unendlich vielseitige Schrankprogramm Systemline - die perfekte Kulisse, um Ihren Arbeitsplatz in stilvollem Ambiente wirkungsvoll in Szene zu setzen!
Korpus und Fachböden sind aus einer Dreischicht-Feinspanplatte mit Melaminharz-Beschichtung und Kunststoffumleimer in Weiß. Der Korpus ist 18 mm stark, Abdeck- und Fußplatten sind 25 mm dick. Alle Fachböden haben eine Stärke von 18 mm und sind im 32 mm-Raster höhenverstellbar. Die Rückwand ist 3 mm stark und eingenutet. Die Nutztiefe beträgt 385 mm.
Die einschlagenden Türen sind mit robusten Metallscharnieren ausgestattet. Sie sind mittels einer 3-Punkt-Drehstangen-Verriegelung und Zylinderschloss abschließbar.
Die Systemline-Garderobenschränke sind mit 2 Fachböden für viel Stauraum, sowie einem ausziehbaren verchromten Garderobenhalter. Weitere Informationen: | | Material: | Melamin | Einsatzbereich: | Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro | Höhe mm: | 2160 | Tiefe mm: | 420 | Serienname: | Oxford | Mobil: | Nicht mobil | Schranktyp: | Garderobenschrank | Ausstattung: | Fachböden | Verriegelung: | Zylinderschloss | Anzahl Böden: | 2 | Ausführung Böden: | Melaminbeschichtet | Tragkraft Boden kg: | 20 | Leitfähig: | Nicht leitfähig | Möbeltyp: | Schränke | Breite mm: | 800 | Material Gestell: | Melamin | Verkaufseinheit: | VE | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Garderobenanlagen, Aktengarderobenschrank, Garderobenschrank, flügeltürenschrank h2160xb800xt420mm, garderobenschrank, geramöbel garderobenschrank, Aktenschrank, Archivregal, Büromehrzweckschrank, Büroregalschrank, Ordner-Schrank, Ordnerregal, Ordnerschrank |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 261 | | | | | | Frei Haus | ab € 374,5083* | € 436,9783* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 389,06* | € 454,46* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 389,32* | € 454,48* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 420,43* | € 491,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 408,58* | € 491,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|