| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-821025501 Herst.-Nr.: S-386128-WW EAN/GTIN: 4038933482743 |
| |
|
| | |
| Geramöbel Garderobenschrank Flex 800 x 2.160 x 420 mm (B x H x T) Dreischicht-Feinspan weiß Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Flex | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Garderobenschrank Flex | Maße: | 800 x 2.160 x 420 mm (B x H x T) | Anzahl der Ordnerhöhen: | 6 Ordnerhöhen | Schließung vorhanden: | Ja | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. Stellfüße | Montageart bei Lieferung: | komplett montiert | Garantiedauer: | 2 Jahre | Werkstoff: | Dreischicht-Feinspan | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Garderobenanlagen, Aktengarderobenschrank, Garderobenschrank, flügeltürenschrank h2160xb800xt420mm, garderobenschrank, geramöbel garderobenschrank, Büromöbel, Büroschrank, Büroschränke, Garderobenschränke, Schrank, Schränke |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 374,5083* | € 436,9783* | | | | Lager 1682 | | | | | | Frei Haus | ab € 389,06* | € 454,46* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 389,32* | € 454,48* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 420,43* | € 491,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 408,58* | € 491,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|