| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-821025579 Herst.-Nr.: S-386128AA EAN/GTIN: 4038933481852 |
| |
|
| | |
| Geramöbel Garderobenschrank Flex 800 x 2.160 x 420 mm (B x H x T) Dreischicht-Feinspan ahorn Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Flex | Maße: | 800 x 2.160 x 420 mm (B x H x T) | Schließung vorhanden: | Ja | Montageart bei Lieferung: | komplett montiert | Garantiedauer: | 2 Jahre | Werkstoff: | Dreischicht-Feinspan | Farbe: | ahorn | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Garderobenschrank Flex | Anzahl der Ordnerhöhen: | 6 Ordnerhöhen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Garderobenanlagen, Aktengarderobenschrank, Garderobenschrank, flügeltürenschrank h2160xb800xt420mm, garderobenschrank, geramöbel garderobenschrank, Büromöbel, Büroschrank, Büroschränke, Garderobenschränke, Schrank, Schränke |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 373,9283* | € 444,1883* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 387,70* | € 460,86* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 387,50* | € 460,87* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 397,75* | € 467,80* | | | | Lager 1375 | | | | | | Frei Haus | ab € 417,56* | € 508,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|