Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 261-GA1073 Herst.-Nr.: 6754 EAN/GTIN: 4044917227408 |
| |
|
| | |
| Aluminium-Reihengarderoben BxTxH: 1400 x 400 x 1700 mm | GA1073
Aluminium-Reihengarderoben BxTxH: 1400 x 400 x 1700 mm ohne Schirmhalter Hut-/Mantelhaken: 14/52 4 Lenkrollen mit Feststellern Weitere Informationen: | | Farbe: | Silber | Produkttyp: | Reihen-Garderobenständer | Einsatzbereich: | Büro/Empfang/Sozialraum | Ausführung: | Freistehend/Fahrbar | Nutzung: | Beidseitig | Hakenkrone drehbar: | Nicht drehbar | Verkaufseinheit: | VE | Ausstattung: | Ohne Schirmständer | Anzahl Mantel-/Huthaken: | 52/14 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 427,47* | € 478,31* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 427,84* | € 478,32* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 429,48* | € 478,89* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 424,42* | € 479,18* | | | | Lager 261 | | | | | | Frei Haus | ab € 464,10* | € 516,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|