Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden für Büro-Steckregal Flex, Breite x Tiefe 750 x 400 mm | FR0302


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden für Büro-Steckregal Flex, Breite x Tiefe 750 x 400 mm | FR0302
Fachboden für Büro-Steckregal Flex, Breite x Tiefe 750 x 400 mm | FR0302
Artikel-Nr.:
     261-FR0302
Herst.-Nr.:
     8418
EAN/GTIN:
     4044917281806
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden für Büro-Steckregal Flex, Breite x Tiefe 750 x 400 mm | FR0302

Fachboden für Büro-Steckregal Flex
Breite x Tiefe 750 x 400 mm
Fachlast: 60 kg
in lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Höhe mm:
30
Regalserie:
Büro-Steckregal Flex
Material Fachboden:
Stahlblech farbig
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
750
Tiefe mm:
400
Weitere Suchbegriffe: Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, fachboden stahl, fachboden, OrdnerRegal, OrdnerTheke, PendelregistraturRegal, RegistraturRegal, RegistraturTheke, Archivregal, Büroregale, Aktenschraubregal, Aktensteckregal, Archivierung, Archivordner, Wandregal, Regalsysteme, Systemregal, Bürosteckregal, Archivsystem
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 19,03*
€ 26,36*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 19,82*
€ 28,04*
€ 5,00*
ab € 22,49*
€ 31,15*
14 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 24,63*
€ 34,17*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,57*
€ 242,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,30*
€ 288,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,21*
€ 285,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,22*
€ 266,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,92*
€ 259,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 212,11*
€ 252,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 194,57*
€ 231,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8401
ab € 14,05*
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8400
ab € 14,52*
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8417
ab € 19,48*
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8425
ab € 26,27*
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8424
ab € 26,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.