Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichter Tischwagen Grey Edition mit 2 Ladeflächen, L x B 850 x 500 mm | FG0011


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leichter Tischwagen Grey Edition mit 2 Ladeflächen, L x B 850 x 500 mm | FG0011
Leichter Tischwagen Grey Edition mit 2 Ladeflächen, L x B 850 x 500 mm | FG0011
Artikel-Nr.:
     261-FG0011
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2740/7016
EAN/GTIN:
     4017976327402
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Regalwagen
Etagenwagenschiebebügel
Leichter Tischwagen Grey Edition mit 2 Ladeflächen, L x B 850 x 500 mm | FG0011

Der leichte Tischwagen in der Grey Edition - passt perfekt in modern eingerichtete Arbeitsumgebungen

Tischwagen aus dem Baukasten-System nach einfachem Steck- und Schraubprinzip. Die Stahl-Konstruktion ist pulverbeschichtet in der Trendfarbe anthrazitgrau RAL 7016. Der Tischwagen ist mit hochstehendem Schiebegriff versehen. Alle Wagen sind mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen (inkl. Feststeller jeweils an den Lenkrollen) bzw. einer antistatischen sowie spurlosen TPE-Bereifung ausgestattet. Inkl. 2 im Rahmen liegenden Böden. Die Holzwerkstoffplatten sind mittelgrau gefärbt. Die Gesamttragkraft beträgt bei allen Wagen 300 kg, die obere Ladefläche trägt 80 kg. Die Ladefläche beträgt auf beiden Ebenen 850 x 500 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazitgrau RAL 7016
Bereifung:
TPE 125 x 32 mm
Garantie:
10 Jahre
Wagentyp:
Leichter Tischwagen
Tragkraft kg:
300
Material:
Stahl mit Holz-Ladefläche
Anzahl Ladefläche:
2
Ausführung Ladefläche:
Holzwerkstoff
Ladeflächenlänge mm:
850
Ladeflächenbreite mm:
500
Breite außen mm:
500
Länge außen mm:
985
Höhe außen mm:
1040
Versandart:
Paketdienst
Ladeflächenhöhe mm:
200, 820
Ladeflächen LxB mm:
850 x 500
Produkttyp:
Leichter Tischwagen
Weitere Suchbegriffe: Schiebebügel Etagenwagen, Tischwagen, tischwagen ladefläche 850 x 500 mm, schiebebügel etagenwagen, etagenwagen fetra, Montagewagen, Pritschenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen, Plattformwagen, Allzwecktischwagen, Werkstattwagen mobil, Mobiler Werkstattwagen, Eurokastenwagen, Schrankwagen, Kastenwagen aus Aluminium
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,43*
€ 200,89*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,11*
€ 201,84*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,76*
€ 204,39*
14 Tage
9
Frei Haus
ab € 172,04*
€ 209,17*
Lager 261
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 205,40*
€ 236,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,69*
€ 281,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,52*
€ 277,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,74*
€ 262,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,64*
€ 255,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,40*
€ 244,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,50*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,07*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,87*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,65*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 81,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.